トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-3
質量(kg)0.3
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-33
質量(kg)1.3
全長(m)2
破断荷重(t)7.2
ロープ径(Φmm)12
長さA(mm)200
周長(mm)500
折径(mm)250
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-23
質量(kg)0.9
全長(m)2
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-53
質量(kg)2.6
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)12.9
ロープ径(Φmm)16
長さA(mm)280
周長(mm)700
折径(mm)350
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-63
質量(kg)3.6
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)16.3
ロープ径(Φmm)18
長さA(mm)320
周長(mm)800
折径(mm)400
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.69
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-73
質量(kg)4.4
全長(m)2
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
長さA(mm)360
周長(mm)900
折径(mm)450
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.6
色赤
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-53
1本
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-83
質量(kg)5.6
全長(m)2
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
長さA(mm)400
周長(mm)1000
折径(mm)500
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
質量(kg)1.2
破断荷重(t)6.66
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-50
1本
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)2.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
1本
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-43
質量(kg)2.0
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)9.8
ロープ径(Φmm)14
長さA(mm)240
周長(mm)600
折径(mm)300
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
質量(kg)0.67
破断荷重(t)3.74
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-47
1本
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率5倍
エスコ品番EA981WC-32
質量(kg)3.25
色無色
長さ(m)2
全長(m)2
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.3
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-74
1本
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.25
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-65
1本
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.6
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-71
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.8
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-80
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.45
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-68
1本
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
質量(kg)0.3
破断荷重(t)1.66
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-44
1本
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)2.4
色青
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.72
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-59
1本
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
仕様吊り環:線径:19mm、内径:75mm
使用荷重(t)1.4
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2294-33
有効長(m)2
1組
¥15,600
税込¥17,160
8日以内出荷
仕様吊り環:線径:13mm、内径:50mm
長さ(m)2
使用荷重(t)0.57
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-27
有効長(m)2
1組
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)13
全長(m)2
破断荷重(t)31.5
ロープ径(Φmm)26
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.8
色黄
全長(m)2.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-56
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-13
質量(kg)0.5
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)8
長さA(mm)140
周長(mm)350
折径(mm)175
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
仕様吊り環:線径:25mm、内径:100mm
長さ(m)2
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2294-42
有効長(m)2
1組
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)2
使用荷重(t)0.84
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-36
有効長(m)2
1組
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WL-3
質量(kg)7.4
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)29.0
ロープ径(Φmm)24
長さA(mm)440
周長(mm)1100
折径(mm)550
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)1800(最大)
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)900
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-25、使用フック:WL-10S
使用荷重(t)(最大)2
ロープ径(Φmm)12
最大使用荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途荷物の吊具
適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
長さ(m)2
使用荷重(kg)600
ワイヤー径(Φmm)6
関連資料(0.75MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
23日以内出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ