トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-1
質量(kg)0.2
全長(m)1
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,320
税込¥1,452
欠品中
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
呼び寸法(mm)6
寸法B(mm)160
寸法C(mm)80
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
安全率6倍
アイの長さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
アイの長さ(mm)160
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-3
質量(kg)0.3
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様6mm 6×24 O/O
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-6
質量(kg)0.6
長さ(m)4
全長(m)4
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,710
税込¥1,881
8日以内出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-8
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)0.85
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)6
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.5
色赤
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-52
1本
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-2
質量(kg)0.3
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-5
質量(kg)0.5
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)1.37
長さ(m)10.0
全長(m)10.0
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-81
1本
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)1.11
長さ(m)8.0
全長(m)8.0
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-99
1本
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-7
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)0.72
長さ(m)5
全長(m)5
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)6
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-4
質量(kg)0.4
長さ(m)2.5
全長(m)2.5
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き
材質炭素鋼
使用荷重(kg)900
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
用途荷物の吊具
適合使用リング:OR-16、使用フック:WL-08S
長さ(m)2
使用荷重(kg)600
ワイヤー径(Φmm)6
関連資料(0.75MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
23日以内出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-13、使用フック:WL-08S
ロープ径(Φmm)6
最大使用荷重(kg)600
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA981WC-32
質量(kg)3.25
色無色
長さ(m)2
全長(m)2
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-35
質量(kg)4.95
色黄
長さ(m)4
全長(m)4
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥9,670
税込¥10,637
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-34
質量(kg)4.1
色赤
全長(m)3
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥8,440
税込¥9,284
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-33
質量(kg)3.68
色オレンジ
全長(m)2.5
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.4
全長(m)1.0
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-69
1本
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.6
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-71
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.5
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-70
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
質量(kg)0.18
破断荷重(t)1.66
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-42
1本
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
質量(kg)0.3
破断荷重(t)1.66
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-44
1本
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.4
色赤
全長(m)1.0
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-51
1本
¥2,840
税込¥3,124
欠品中
質量(kg)0.24
破断荷重(t)1.66
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-43
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
仕様吊り環:線径:13mm、内径:50mm
長さ(m)2
使用荷重(t)0.57
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-27
有効長(m)2
1組
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)1
使用荷重(t)0.27(1本吊時)
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2294-34
有効長(m)1
1組
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.6
色赤
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-53
1本
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ