用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。AYP-10A×6個入りです。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品
トラスコ品番849-0431
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(6個)
¥219
税込¥241
当日出荷
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品
材質アルミニウム(A-5052A)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様最小ケーブル径 = 0.4mm最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃量 = 1色 = 透明はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm~15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 2mmスリーブ長さ = 16mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明ワイヤ終端処理: ピン、ポスト、タブ. 各ターミネータは、プリフラックス処理はんだプリフォーム付きの熱収縮スリーブで構成されています。 取り付けは、被覆を除去したワイヤやピンにターミネータを取り付けて熱を加えるだけです。 スリーブが収縮してはんだが溶けて流れ、はんだ付け、絶縁、ストレインリリーフされた終端処理が完了します。 複数のピンの端末処理を行うコネクタでは、はんだスリーブの列全体の位置決めと回復を1回で行うことができます。LED、スイッチ、複数列 / ピンコネクタなど、ほとんどのコネクタのピン、ポスト、タブ用途での使用に推奨。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180
仕様カッター付、ストリッパー付
トラスコ品番370-8195
幅(mm)44
質量(g)275
材質(グリップ)エラストマー
適合サイズ1.25/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
・2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり。・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
・2009年以降のSilverStone製モジュラー電源に適用されます。互換性リストの詳細は、メーカーウェブサイトをご覧ください(NJ520, NJ600を除いた)。・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)550
色ブラック
コネクタ1 x Motherboard 24pin(20+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)300
色黑/金
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)300
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup>: :/sup>:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ
全長(mm)13.08
タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ
材質(コンタクト)銅
断熱材ナイロン
コンタクトめっき錫
・ 2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり。・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
長さ(mm)550
色ブラック
型番SST-PP06B-EPS55
コネクタ1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色赤
型番SST-PP07-MBR
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
仕様BYP-20C×1個入
付属品L型レンチ、イモネジ
トラスコ品番320-4154
材質真鍮(C3604)
質量(g)14
寸法A(mm)16
適合ロープ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色ホワイト
型番SST-PP07-PCIW
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 スペアワイヤキャップ 黄
エコ商品
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ 黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ
全長(mm)12.14
色黄
タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ
絶縁方式絶縁
ケーブル12~10AWG
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ
絶縁方式絶縁
色青
材質(コンタクト)銅
コンタクトめっき錫
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup>: :/sup>:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色ホワイト
型番SST-PP07-MBW
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色黑/青
型番SST-PP07-PCIBA
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色黒/金
型番SST-PP07-PCIBG
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色黑/青
型番SST-PP07-MBBA
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色赤
型番SST-PP07-PCIR
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
寸法(mm)80+80+80+80
コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 スペアワイヤキャップ 赤
エコ商品
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup>: :/sup>:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ
色赤
タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ
絶縁方式絶縁
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG
長さ(mm)80+80+80+80
色赤
型番SST-PP07-BTSR
コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)300
色ブラック
型番SST-PP07-MBB
コネクタ1 x Motherboard 24pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)250
色ブラック
型番SST-PP07-PCIB
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
長さ(mm)250
色黒/赤
型番SST-PP07-PCIBR
コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)250
色ホワイト
型番SST-PP07-IDE6W
コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)300
色黑/青
型番SST-PP07-EPS8BA
コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ