簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質ABS
線径(Φmm)3.8(ネット)
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
スペースを有効活用できるスリムタイプ。脚部フラットバーの取り付け方向を変えることで、什器の下に差し込めます。レジ前や店頭の省スペースで商品を訴求するのに適した、小型のネットラックです。高さは3段階で固定することができます。
材質スチール製 粉体塗装
色白
お店に合わせて選べる3色。
ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)8.3
耐荷重(kg)30
キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180
ピッチ(cm)(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット)85×160
レジ周りなど卓上のちょっとしたスペースで有用です 。狭いスペースを有効利用。シンプルなネットスタンド。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×25×60
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
お店に合わせて選べる3色。ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
仕様キャスター:ストッパー無し
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)8.3
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)85×160
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
耐荷重10kg
耐荷重(kg)30
付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
人気のワイヤーラック用の追加パーツです。
用途スリーブ×4個付き ネットオプションをご利用いただけます。(ネット用フックなど)
材質スチール製 クロームメッキ
高さ(cm)60
ピッチ(cm)ネット:5
●看板プレートが取り付けられます。
●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714
最大積載量(kg)5
色(本体)ブラック
質量(kg)1.8
付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚
トラスコ品番252-5038
材質/仕上スチール/粉体塗装
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
寸法(mm)570×570×1350/1500/1600
仕様3段階で高さ調整が可能
ピッチ(mm)【ネット】50×50
シャフト径(Φmm)3
寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット面】400×1000
雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。
トラスコ品番137-3752
セット内容落下防止ワイヤー
寸法(mm)三脚取付部:Φ27
質量(kg)4.8
消費電力(W)30
保護等級IP65
光源30W高光源LED(明るさ切替式)
充電時間約6時間
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375
電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池
寿命球:40000時間
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
使用場所屋外用
明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low)
点灯時間約5(Hi)/約10(Low)
電球の種類LED
最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱)
標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)5.7
寸法(Φmm)三脚取付部:27
全光束(Lm)3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)30
光源30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12.8
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)12000
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。
30W白色LEDを採用しています。
明るさ2段階切り替え式です。
バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。
吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。
LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。
金属製ガードネット付です。
落下防止用ワイヤー付属です。
角度調整機能付ハンドルです。
灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。
トラスコ品番206-4327
質量(kg)5.9
高さ(mm)375
タイプ長時間点灯
消費電力(W)30
色温度(K)5000
充電時間(時間)約6
LED30W高輝度LED
設置場所屋外
アズワン品番64-8592-82
明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱)
点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱)
標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
関連キーワード