376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)PP被膜鉄線、(キャップ)ポリエチレン 寸法(mm)約240×405
1パック(4本組)
429 税込472
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱に強い、亜鉛メッキタイプのハンガー。
用途熱に強いため、リネン業者に多く使用されております。 経年劣化の黒ずむ感じが、オールドファッション、リサイクルショップなどに人気のハンガーです。 規格本体 幅W(mm)400 材質スチール製亜鉛メッキ
1箱(500本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.8 許容荷重(kg)30 適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6 材質(ワイヤー・フック)SUS304
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)20 仕様ステンレスワイヤー付 材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品クランプ金具×2溶接 トラスコ品番739-6015 寸法(mm)130×1200 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(kg)3
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1パック
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 仕上ショットプラスト シリーズコレダーライン
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 材質(ステンレスワイヤー)SUS304(フック)亜鉛ダイカスト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな10本組ハンガーです。
用途衣料用ハンガーとして 材質ポリプロピレン 質量(g/本)約33 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約23.6×42×0.4
1セット(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
1袋(20個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:真鍮合金 線径(Φmm)【ステンレスワイヤー】1.5 最大荷重(kg)30
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックワイヤーハンガー
A-12型用H型ワイヤーハンガー。
材質ZDCクローム / SUS / 真中・ステンレスワイヤー
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷

天井から木製棚を吊り下げるワイヤーシステム、木製棚の吊り下げ
用途天井吊り棚 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤー長(mm)1000 耐荷重(kg/個)20 取付ネジ止め 仕上スリーブ・プレート:ニッケルメッキ、ワイヤー:亜鉛メッキ 材質スチール セット内容ワイヤー、カバースリーブ付 1 個取付プレート、ネジ 3 個付 1 個取付説明書 1 部 仕様ワイヤーはカット可能
1セット
5,998 税込6,598
23日以内出荷

熱に強い、亜鉛メッキタイプのハンガー。
用途熱に強いため、リネン業者に多く使用されております。経年劣化の黒ずむ感じが、オールドファッション、リサイクルショップなどに人気のハンガーです。線径が太いためGジャンにもご使用いただいております。両肩にくぼみが付いているため、スカート・キャミソール・ジーンズなどのご使用に適しています。 材質スチール製亜鉛メッキ 規格本体 線径(Φmm)2.9 幅W(mm)400
1箱(400本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)+、ステンレス(SUS304) アズワン品番64-2287-67
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です ワイヤー径(Φmm)1.2 安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です ワイヤー径(Φmm)1.2 安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
1,488 税込1,637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチン周りを、使う用途に合わせて自由にコーディネイト!機能性を重視したあなただけのキッチンに。各種フック、小物入れ等、好みに応じて取り付けられ アイディア次第でいろいろな用途に使用できます。機能的で清潔感が漂うキッチン作りに欠かせません。
質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000 線径(Φmm)5 TKG品番9-0810-0101 TKG品番(2017)6-0722-0101
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質真鍮クローム+SUS 長さ(mm)100 適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質ZDCクローム+SUS+真鍮
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5) 安全荷重(kg)30 材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。 材質スチール(SWRM) 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。 材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト 質量(g)19 タイプフック 使用荷重(kg)8 ロープ径(Φmm)1.0
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6083 材質/仕上ステンレス 質量(g)9 タイプフック 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5 アズワン品番64-8714-02
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
用途店内装飾に最適です。 参考使用荷重(kg)3 材質(本体)C3602 適合ワイヤ径(Φmm)1 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(ゴム)ネオプレーンゴム 表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
949 税込1,044
当日出荷

ホワイト 適合Lシリーズ、W-1、W-2 材質(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト 許容荷重(kg)15 ワイヤー径(Φmm)1.5
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5 材質(本体)C3602 適合ワイヤ径(Φmm)1 表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
649 税込714
当日出荷