カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 自動車純正部品(34)
  • 厨房用品(19)
  • 建築金物(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • バイク部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「ワイヤープレート」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーローバターケースS アイボリー 和平フレイズホーローバターケースS アイボリー和平フレイズ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
寸法(mm)120×120×91質量(g)290原材料本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:PP、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス鋼
ホーローバターケースM ターコイズ 和平フレイズホーローバターケースM ターコイズ和平フレイズ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
寸法(mm)185×110×70質量(g)350原材料本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:PP、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス鋼
ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレートノムラテック
999税込1,099
1パック
6日以内出荷
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 67×20×25mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×20×25
ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテックネジ隠しカバー付き アイプレートノムラテック
999税込1,099
1パック
6日以内出荷
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 46×35×27mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×35×27
宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付 YAMAZEN(山善)宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付YAMAZEN(山善)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)雨の水滴から宅配物を守ります大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目におうちに馴染むシンプルな木目調デザイン高級な風合いの大理石調デザインシリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)※粉体塗装質量(kg)21.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×106組立時間約10-20分取扱説明書(0.43MB)
リーフレットスタンド W490シリーズ 日研工業所リーフレットスタンド W490シリーズ日研工業所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
●A4サイズの横2枚並びができるワイド設計です。●リーフホルダーは本体"長穴"のどこにでもセットできますので様々なリーフレットのサイズに合わせた調節ができます。●リーフホルダーはCDアルバム約1枚、書籍20mmまでの厚さに対応します。●無駄なく設置が可能です。
材質本体/スチール焼き付け塗装、カードケース/PET(マグネット付)、案内プレート/PET(両面シルク印刷)、リーフホルダー/ポリカーボネイト、ワイヤーバー/スチール(クロームメッキ)サイズ490×380×H1450耐荷重(kg)約2(1セットあたり)
宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能YAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
簡単組立の宅配ボックス フラップ式。上部から繰り返し投函が可能。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。(完全防水ではありません)大容量:約55L (最大 30×37×50cmまで投函可能)地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ・結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。防水規格(JIS保護等級IPX4) 置き型 宅配ボックス フラップ式 宅配BOX 宅配ロッカー 宅配便ロッカー 宅配ポスト 置き配用ボックス 置き配ボックス 置き配BOX 置き配ロッカー付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)粉体塗装質量(kg)13.6容量(L)約55段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×36.5×84組立時間約10-20分適合サイズ(cm)幅37×奥行30×高さ50まで投函タイプ上入れ前出し(上フタフラップ式)
たまッシュ! 曙産業たまッシュ!曙産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ワイヤープレートを容器にセットし、殻を剥いたゆでたまごをのせます。ワイヤーにゆでたまごを押し付けカットします。※金属製のスプーンは使用しないでください。
材質ワイヤープレート枠:ABS樹脂(耐熱温度80℃ /耐冷温度-30℃)/容器:AS樹脂(耐熱温度90℃ /耐冷温度-30℃)/ワイヤー:18-8ステンレススチール容量(mL)330サイズ(mm)105×127×H65
スプリットリングストレートプライヤー PROX(プロックス)スプリットリングストレートプライヤーPROX(プロックス)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
錆びに強いニッケルプレート加工を施したプライヤー錆びに強いニッケルプレート加工を施し、握りやすいパワーグリップのカーボンスチールプライヤー。鉄線1.0mmまで切断可能なライン・ワイヤーカッター、スプリットリング・スプリットショット外し、クリップつぶし、スプリットショットつぶし、ルアーアイチューニングスリットと多彩な機能を装備。スタンダードな長さの7インチとロングノーズの9インチのラインナップ。
材質(本体)高炭素鋼(ニッケル仕上げ)材質(グリップ)硬質ラバー
カットできちゃう150gバターケース 曙産業カットできちゃう150gバターケース曙産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ギュッと一押しで約5gにカットでき、そのまま冷蔵庫にストックできます。
用途買いやすさから広く販売されている「150gバター」をカットした際に、約5gに切れるよう設計しました。普段150gのバターをメインで使われる方におすすめです。従来品と同じくうす切りにカットされるので、溶けやすく使いやすい!ケースは、薄型でありながら200gバターも収まります。(※200gバターの場合、6.7gにカットされます)保存ケースはバターが酸化しにくい密閉フタタイプです。材質フタ:ポリエチレン、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ケース:AS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレススチール寸法(mm)175×107×97
CH-2103 ベビーチーズカッター 曙産業CH-2103 ベビーチーズカッター曙産業
599税込659
1個
翌々日出荷
いつものベビーチーズが大変身!簡単カットで、おやつに、ランチに、おつまみに!
用途約1cm角でコロコロかわいい「サイコロカット」と、ちくわにジャストサイズな「スティックカット」の2種類のカットが選べるベビーチーズ専用カッターです。カッター部分は、チーズがつかずに使いやすいステンレススチール製です。お弁当作りにもおすすめ!材質ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス寸法(mm)52×127×8
冷たくて硬いバターをカットできるケース 貝印冷たくて硬いバターをカットできるケース貝印
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
冷蔵庫から出したばかりの冷たくて硬いバターを手を汚さずに軽い力でカットでき、そのままコンパクトに保存できるケースです。バターは約5gにカットできるので、バターの計量が必要なお菓子作りやホームベーカリーの際に重宝するほか、常温に戻さずに軽い力で見た目もキレイにカットすることができます。保存容器としては、ピタッと密閉できるフタで、バターの酸化や匂い移りが気になりません。奥行約115mm、高さ約78mmと冷蔵庫に納まりやすいコンパクトサイズとなっています。
材質フタ/ポリエチレン(耐熱温度80℃)(耐冷温度-20℃)、ケース/AS樹脂(耐熱温度70℃)(耐冷温度-20℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱温度80℃)(耐冷温度-20℃)、スケッパー/ポリプロピレンン(耐熱温度100℃)寸法(mm)82×115×115
泡立て器 KT-W002 BK cotta泡立て器 KT-W002 BKcotta
779税込857
1個(1個)
4日以内出荷
ハンドルが三角で握りやすく、しっかり攪拌できる泡立て器です。 三角なので置いたときに転がりにくいです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質持ち手:ポリプロピレン/プレート、ワイヤー:ステンレス鋼寸法(mm)60×60×H220ブラック質量(g)50レンジ不可耐熱温度(℃)100食器洗浄機
泡立て器 KT-W001 BK cotta泡立て器 KT-W001 BKcotta
979税込1,077
1個(1個)
4日以内出荷
ハンドルが三角で握りやすく、しっかり攪拌できる泡立て器です。 三角なので置いたときに転がりにくいです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質持ち手:ポリプロピレン/プレート、ワイヤー:ステンレス鋼寸法(mm)75×75×H295ブラック質量(g)100レンジ不可耐熱温度(℃)100食器洗浄機
バターカッティングケース cottaバターカッティングケースcotta
2,698税込2,968
1個(1個)
4日以内出荷
大きなバターもギュッと一押しで使いやすい薄切りに出来ます。 業務用バター450gを約10gの薄切りにかんたんカット。 使い方1.ワイヤープレートの目印に合わせてバターが中心になるように置きます。 2.フタでギュッと押す。すると定量の薄切りサイズにカットが出来ます 3.冷蔵庫にケースのままストックが可能
材質フタ/ポリエチレン、ワイヤープレート/ABS樹脂、ケース/AS樹脂、ワイヤー/ステンレススチール寸法(mm)167×95×H102
カウントダウン エリート CDE75 ラパラ・ジャパンカウントダウン エリート CDE75ラパラ・ジャパン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。
その他【ランニングデプス】1.2mタイプシンキングサイズ(cm)7.5フックTwo No10対象バス、シーバス、トラウトウエイト10(g)
カウントダウン エリート CDE35 ラパラ・ジャパンカウントダウン エリート CDE35ラパラ・ジャパン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。
その他【ランニングデプス】0.9mタイプシンキングサイズ(cm)3.5フックTwo No16対象バス、シーバス、トラウトウエイト4(g)
カウントダウン エリート CDE55 ラパラ・ジャパンカウントダウン エリート CDE55ラパラ・ジャパン
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。
その他【ランニングデプス】0.9-1.2mタイプシンキングサイズ(cm)5.5フックTwo No12対象バス、シーバス、トラウトウエイト5(g)
カウントダウン エリート CDE95 ラパラ・ジャパンカウントダウン エリート CDE95ラパラ・ジャパン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。
その他【ランニングデプス】1.2mタイプシンキングサイズ(cm)9.5フックTwo No8対象バス、シーバス、ビッグトラウトウエイト14(g)
フローター エリート FE85 ラパラ・ジャパンフローター エリート FE85ラパラ・ジャパン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
*ラパラプレミアムバルサ使用 *ウォブンロールアクション *高強度ステンレスプレート貫通ワイヤー *高速リトリーブから低速リトリーブまで幅広く対応 *低重心で飛行バランスが優れているので飛距離が抜群 *環境問題に配慮したエコパッケージ
用途長年の経験と最新技術を結集したバルサRapalaの最高傑作タイプフローティングサイズ(cm)8.5対象バス、シーバス、ビッグトラウト等ウエイト6.5(g)
ワイヤーラック専用 アジャスター 三角プレート ストア・エキスプレスワイヤーラック専用 アジャスター 三角プレートストア・エキスプレス
479税込527
1組(2個)
翌日出荷
通常のアジャスター以上に設置面が広いので、安定性バツグンです。
材質スチール製 クロームメッキボルト径3/8幅
すぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付 ヒロショウすぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付ヒロショウ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
すぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付は、カットしたバターが取り出しやすい専用先割れバターナイフ付きのバターケースです。冷たくて固いバターも常温に戻さずすぐ切れます。料理やお菓子作りに使いやすい5gカット(200gの場合)。バターが酸化しにくい密閉タイプの保存ケースです。
用途バター保存用に。材質フタ:ポリエチレン、ケース:AS樹脂、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ミニスケッパー:ポリプロピレン、ワイヤー:18-8ステンレススチール、バターナイフ:18-0ステンレススチール質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×11.5×7.8
トルクドライバチェッカ用校正装置 東日製作所トルクドライバチェッカ用校正装置東日製作所
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
お客様でDLCを校正する場合に必要です。
構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:121 mm RTM5007/17-NAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:121 mm RTM5007/17-NATCAMDENBOSS
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト●奥行き: 121 mm●高さ: 61 mm●幅: 95 mm●外形寸法: 121×95×61mm●IP保護等級: IP54●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: あり●シリーズ: 5000●5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット / シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 ; 226-4155 226-4155 - 101×1.5×50 mm IP65シール ; 226-4161 226-4161 - 192×1.5×112 mm IP65シール ; 226-4177 226-4177 - 152×1.5×82 mm IP65シール ; 226-4183 226-4183 - 120×1.5×66 mm IP65シール ; 226-4199 226-4199 - 112×1.5×62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 ; 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル / ワイヤ管理トラフィック制御 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:152 mm RTM5005/15-NAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:152 mm RTM5005/15-NATCAMDENBOSS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト●奥行き: 152 mm●高さ: 50 mm●幅: 82 mm●外形寸法: 152×82×50mm●IP保護等級: IP54●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: あり●シリーズ: 5000●5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット / シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 ; 226-4155 226-4155 - 101×1.5×50 mm IP65シール ; 226-4161 226-4161 - 192×1.5×112 mm IP65シール ; 226-4177 226-4177 - 152×1.5×82 mm IP65シール ; 226-4183 226-4183 - 120×1.5×66 mm IP65シール ; 226-4199 226-4199 - 112×1.5×62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 ; 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル / ワイヤ管理トラフィック制御 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
巻き爪矯正ワイヤー コレクティオ パーフェクト 20本入 リフレプロジャパン巻き爪矯正ワイヤー コレクティオ パーフェクト 20本入リフレプロジャパン
34,980税込38,478
1箱(20本)
6日以内出荷から8日以内出荷
深爪が原因の「陥入爪」や異常に湾曲してくる「巻き爪」を自然で健康な爪へと導く矯正具です。、ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。、両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。、ねじる・上げるだけなので短時間で施術ができ、母趾以外の幅の狭い爪にも矯正可能です。、ワイヤーを安定させるプレートやコーディング部が小さく、見た目にも美しい矯正具です。
101トラックブレーキセット リア用 DIA-COMPE101トラックブレーキセット リア用DIA-COMPE
8,098税込8,908
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
BRS101 キャリパーを採用したピストフレームに取り付けられるリアブレーキセット。
セット内容デュアルピポットブレーキ・ピスト用ブレーキレバー(右)・ブレーキ取り付けプレート(2枚)・ブレーキワイヤー(後用)・ブレーキアウターバンド(2ヶ)
505リア用ピストブレーキセット SL レバー付 DIA-COMPE505リア用ピストブレーキセット SL レバー付DIA-COMPE
5,498税込6,048
1セット
6日以内出荷
505Q キャリパーを採用したピストフレームに取り付けられるリアブレーキセット。
セット内容シングルピポットブレーキ・ピスト用ブレーキレバー(右)・ブレーキ取り付けプレート(2枚)・ブレーキワイヤー(後用)・ブレーキアウターバンド(2ヶ)SL
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm RTM5003/13-NAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm RTM5003/13-NATCAMDENBOSS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット / シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 ; 226-4155 226-4155 - 101 x 1.5 x 50 mm IP65シール ; 226-4161 226-4161 - 192 x 1.5 x 112 mm IP65シール ; 226-4177 226-4177 - 152 x 1.5 x 82 mm IP65シール ; 226-4183 226-4183 - 120 x 1.5 x 66 mm IP65シール ; 226-4199 226-4199 - 112 x 1.5 x 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 ; 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル / ワイヤ管理トラフィック制御 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000材質アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:121 mm RTM5007/17-NAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:121 mm RTM5007/17-NATCAMDENBOSS
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121 mm高さ = 61 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm RTM5004/14-NAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm RTM5004/14-NATCAMDENBOSS
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 120 x 66 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:152 mm RTM5005/15-NAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:152 mm RTM5005/15-NATCAMDENBOSS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152 mm高さ = 50 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 152 x 82 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000材質アルミダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:101 mm RTM5002/12-NAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:101 mm RTM5002/12-NATCAMDENBOSS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 101 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 101 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mm RTM5001/11-NAT CAMDENBOSSCAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mm RTM5001/11-NATCAMDENBOSS
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000RoHS指令(10物質対応)対応
リーフレットスタンドw490 ブラック 日研I&Sリーフレットスタンドw490 ブラック日研I&S
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。 リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:ブラック●間口(mm):490●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):2列4段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー15セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9715アズワン品番67-5527-14
リーフレットスタンドw490 アイボリー 日研I&Sリーフレットスタンドw490 アイボリー日研I&S
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。 リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:アイボリー●間口(mm):490●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):2列4段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー15セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9716アズワン品番67-5527-13
リーフレットスタンド ブラック 日研I&Sリーフレットスタンド ブラック日研I&S
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。 リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:ブラック●間口(mm):720●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):3列3段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー20セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9717アズワン品番67-5527-12
リーフレットスタンド アイボリー 日研I&Sリーフレットスタンド アイボリー日研I&S
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
施設で配布されるレシピやリーフレットなどをまとめてレイアウトできる店頭用スタンドです。 リーフレットやチラシ、カタログの配置。
仕様●色:アイボリー●間口(mm):720●奥行(mm):380●高さ(mm):1450●段数(段):3列3段 A4判●対応紙サイズ:カスタム可●キャスター:Φ40単輪キャスター×4個●アジャスター:前面×2個●材質/仕上:本体:スチール、リーフホルダー:ポリカーボネート(透明)、ワイヤーバー:スチールΦ6(クロームメッキ)●セット内容/付属品:案内プレート1セット、リーフホルダー20セット、ワイヤーバー3本●傾斜のあるフロアで使用しないでください。●組立にはプラスドライバーが必要です。●原産国:日本●コード番号:381-9718アズワン品番67-5527-11
中継用端子台 1極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 1極 1袋 10個入ワゴジャパン
2,098税込2,308
1袋(10個)
予約販売
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091アズワン品番65-7772-31
端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン端子ストリップ 5.08mm ピッチ 1袋 5個入ワゴジャパン
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816アズワン品番65-7791-17
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら