21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途モルタル強度を増すために使用する金網 寸法(mm)1000×1000×3.2 ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 質量(kg/枚)4.31 網目(mm)150×150
1枚
819 税込901
当日出荷


アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)100×100 質量(kg)8.88/枚
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷


コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)150×150 質量(kg)6.22/枚
1セット(10枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷


【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。 材質スチール 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)3.2 網目(mm)100×100 質量(kg)2.52/枚
1セット(10枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)