41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く) 仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm)約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど ワイヤー長(mm)750 トラスコ品番849-0158 材質本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング 質量(g)115
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤル錠 ワイヤー式 モノタロウ 動画あり
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロックダイヤル式 仕様3桁ダイヤル可変式 材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm)(ワイヤー)約105 ブラック 質量(g)約38 寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43 ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
769 税込846
当日出荷

高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 ロックキー式 材質(本体)真鍮 材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム バルブ形式29 材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(キー式) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

ロックダイヤル式 エスコ品番EA916ZC-21A 材質ステンレス 全長(mm)200 質量(g)4 ロープ径(Φmm)1.5
1個
225 税込248
当日出荷

呼び寸法40 トラスコ品番849-0159 材質(本体)真鍮 質量(g)195 ロックキー式 材質(ツル)鉄/ビニールコーティング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)DLK130 コンパクトダイヤルロック
ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
用途ヘンリービギンズバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。一つのカギで複数のファスナーを一括ロック。ワイヤー長1300mmでヘルメットやジャケットにも使えるワイヤーロック。カギが増えないダイヤル式ロックを採用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし タイプストレート 形式ロック:ダイヤル式ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5 ワイヤー径(Φmm)3.1 ワイヤー長(mm)1300
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社チェインロック
仕様カラービニールカバー、両端リング付 材質(チェイン)鉄ユニクロメッキ ロックキー式
1本
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1 材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ 幅(mm)29 タイプ同一鍵 寸法B(mm)14.3 寸法C(mm)14.6 つる径(Φmm)4.8 付属本数:3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm)8×1800 質量(kg)0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。 トラスコ品番742-3098 材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス 寸法(mm)148×58×10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

多様なセキュリティホール形状に対応出来る2種類のロックパーツが付属。 頑強な鋼鉄製ワイヤーを使用しているのでセキリティ効果は高い。 南京錠タイプなので誰でも装着可能。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)2.2 セット内容透明ワイヤー×1本、南京錠×1個、カギ × 2個、セキュリティスロット用ロックパーツ×1個、マルチロックパーツ×1個、取り付けパーツ×1個 材質(ワイヤー)鋼鉄、(南京錠)真鍮、ステンレススチール 質量(g)27 接続方式セキュリティスロット、粘着テープ 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つ外付け用ドライブ
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
ディンプル南京錠:玄関錠などに使用される高性能シリンダーを搭載した南京錠でカギの表面に深さや大きさの異なるくぼみをもつディンプルキーを採用しており、カギの複製やピッキング対策に優れています。(カギは7000通り)また、カギはリバーシブルタイプですのでカギの向きを気にすることなくスムーズな開錠が可能です。
ロックディンプル南京錠 仕様セキュリティホール用、ディンプル南京錠 材質(ワイヤ)スチール製・ナイロン被膜/Φ4mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製
1組
2,698 税込2,968
5日以内出荷

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)2.2 ロック南京錠 ワイヤー長さ(m)1.7 種類南京錠+ワイヤー 適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33 材質SUS、銅合金 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング シルバー 質量(g)約86 種別鍵:マスター(マスターキー別売)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

車両を離れる際、バックの中身の防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーをファスナー穴に通すことでロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。ワイヤー長100mmでファスナーひとつ用。ロック本体とワイヤーが一体化しているためワイヤー紛失の心配なし
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロックです。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツが付属しています。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠でとめることで盗難から守ります。 パソコンを買い替えた際も使い続けることが可能になります。 マルチロックパーツにマウスやテンキーのケーブルを通して留めることで、同時に盗難から守ります。 デスクやパソコンにキズが付かないよう、ワイヤーにコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)2.2 仕様南京錠/標準スロット(3×7)、Mini(3×7)、Nano(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)互換 セット内容マルチロックパーツ、ワイヤー、南京錠 材質SUS、銅合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33、南京錠:25×11×51、セキュリティスロット:標準スロット(3×7)、MiniSaver(3×7)、NanoSaver(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5) 質量(g)約86 ロック南京錠
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)3.8 ロック南京錠 ワイヤー長さ(m)2 種類南京錠(チューブラキータイプ)+ワイヤー 適合【スロットサイズ】マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容南京錠(ESL-NK02)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPAH)、ワイヤー(ESL-W2038) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2) 、マルチロックパーツ:20×55×13 材質ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス /南京錠:真鍮、シャックル部:スチール /カギ:銅 /ワイヤー:スチール、PVC 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング シルバー 質量(g)約178 種別鍵:通常
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠 仕様ダイヤル4桁 材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチック ワイヤー径(Φmm)10 ワイヤー太さ(mm)10 ロックダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレコム南京錠
鍵のパターンが多く、セキュリティー性が高い南京錠です。
ロック南京錠 種類南京錠(チューブラキータイプ) セット内容南京錠、カギ×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2) 材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅 質量(g)約62 種別鍵:通常
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)2.2 仕様ダイヤル式南京錠/標準スロット(3×7)、Mini(3×7)、Nano(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)互換 セット内容マルチロックパーツ、ワイヤー、ダイヤル式南京錠 材質SUS、銅合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33、ダイヤル式南京錠:22×14×60、セキュリティスロット:標準スロット(3×7)、MiniSaver(3×7)、NanoSaver(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5) 質量(g)約74 ロックダイヤル式南京錠
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。 小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応 小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応 MiniSaverに対応 標準スロットに対応
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様標準スロット(3×7)、Mini(3×7)、Nano(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)互換 材質SUS 寸法(mm)18×3.7×33 質量(g)約6.2
1個
1,698 税込1,868
欠品中

複数のパソコンや隣り合った機器をまとめてロックするのに便利なサブワイヤーロック。管理者に便利なマスターキータイプ。スロットパーツにケーブルを通すことでマウスやテンキーなどの入力機器もまとめて盗難から守る。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8 外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7 保証期間初期不良のみ ロック南京錠
1台
969 税込1,066
翌々日出荷

カーメイト宅配ボックス
折りたたみコンテナを採用し荷物をしっかり守る。 使わないときは折りたためて省スペース。 ロックプレートと南京錠でしっかりロック。 ワイヤーロックで簡易盗難防止。
質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×365×110
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様OA機器3台に、取り付けパーツを両面テープで貼り付けてロックする セット内容南京錠(カギ2個)1個。取付パーツ(サイズW40×D40×H20mm)3個。透明ワイヤー(1.7m:Φ2.2mm)。両面テープ3枚。
1個
2,424 税込2,666
当日出荷

ワイヤーで縛るだけなので、簡単に様々なタイプの液晶ディスプレイを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 【施錠方法】 (1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 (2)液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを巻き付け、たわみのできない位置で金具を閉じロックします。 (3)金具の穴とワイヤー先端の輪に、南京錠を通してロックします。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)2.2 セット内容ストッパー付ワイヤー×1本、南京錠×1個、カギ×2本
1セット
2,041 税込2,245
当日出荷

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。 高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。 ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。 【施錠方法】 ■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 ■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。 ■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。 ■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)2.2 トラスコ品番539-2896 セット内容南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個、ワイヤー1本 質量(g)70 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1個
2,198 税込2,418
欠品中

大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
レッド タイプストレート ワイヤー長(mm)400
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックパーツ。
種類ロックパーツ セット内容マルチロックパーツ×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:20×55×13 材質ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス 質量(g)約30 スロット対応:マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
レッド タイプストレート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5 先端径(mm)ワイヤー:3.1 ワイヤー長(mm)1300
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応したダイヤルロック。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。ワイヤー先端のループをロック本体が通せることで、用途にあわせたロックが可能。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。
レッド タイプカールコード ワイヤー長(mm)1200
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

YAMAZEN(山善)宅配ボックス
【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5 取扱説明書(0.47MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)2.2 ロック南京錠 ワイヤー長さ(m)1.7 種類南京錠+ワイヤー 適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング シルバー 種別鍵:統一
1個
2,513 税込2,764
欠品中

南京錠やダイヤル錠、ロックパーツと組み合わせることで、パソコン(PC)、タブレット、液晶モニタ、ハードディスクや、その他周辺機器等を盗難から保護するセキュリティワイヤーの単品モデルです。(ワイヤーのみ) 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用するため、視覚による予防効果もあります。
用途大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事によりセキュリティロックとして盗難から守ります(情報漏洩から守ります) 材質スチール、亜鉛メッキ、PVC
1個
809 税込890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
ロックダイヤル錠
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ESL-3のワイヤーにサブワイヤーを通す事により、隣接するPCや液晶モニターをスマートに固定出来ます。
ワイヤー太さ(mm)2.2 ロック南京錠 ワイヤー長さ(m)0.25 種類南京錠+サブワイヤーロック 適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2) 材質スチール、真鍮、ステンレス 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング シルバー 種別鍵:統一
1個
1,298 税込1,428
15日以内出荷

パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1.5 セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷