48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A1012S 1t 使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時) RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O フック(t)0.5
1組
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。 仕様JISG3525 材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金 タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A5022S 5.0t RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O 30°吊り(t)5 60°吊り(t)4.6 フック(t)3.2
1組
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t 呼び32 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O 30°吊り(t)4 60°吊り(t)3.63 フック(t)2
1組
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。 ストッパー付フックで確実なロックをします。 クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
質量(kg)0.37 ケース寸法(mm)380×290×15 ワイヤー長(mm)1500
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A3017S 3.2t 使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時) ロープ径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O フック(t)3.2
1組
18,980 税込20,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。 仕様JISG3525 タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA840DC-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)380 ロープ径(Φmm)4.8 フック口開き(mm)17 ケーブル径(Φmm)4.8 安全使用荷重(kg)約380
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 安全率5倍
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t 呼び32 ロープ径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O 30°吊り(t)5 60°吊り(t)4.6 フック(t)3.2
1組
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A1012S 1t 使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時) RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O フック(t)1
1組
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 呼び19 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)1
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様リング:1t用、フック:0.5t用 質量(kg)2.5 長さ(m)2 ロープ径(Φmm)9
1箱(2個)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時) 呼び16 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O フック(t)0.5
1組
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時) 呼び19 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O フック(t)2
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1本
969 税込1,066
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A3017S 3.2t 種別4点吊・環付きフック 使用荷重(t)3.2(30°),3(60°) ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 フック(t)1
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A2014S 2t 使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時) ロープ径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O フック(t)2
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時) 呼び16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O フック(t)1
1組
6,998 税込7,698
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t 使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時) 呼び25 ロープ径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O フック(t)3.2
1組
22,980 税込25,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t 種別4点吊・環付きフック 使用荷重(t)3(60°) 呼び25 ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3 60°吊り(t)3 フック(t)1
1組
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 呼び16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1 60°吊り(t)1 フック(t)0.5
1組
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A3017S 3.2t 使用荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3.2 フック(t)2
1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A2014S 2t RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1.89 60°吊り(t)1.69 フック(t)0.5
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A1012S 1t 使用荷重(t)1 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1 60°吊り(t)1 フック(t)0.5
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 呼び19 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1.89 60°吊り(t)1.69 フック(t)0.5
1組
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A2014S 2t 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)1
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t 呼び32 ロープ仕様16mm 6×24 O/O 30°吊り(t)5 60°吊り(t)5 フック(t)2
1組
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 呼び16 ロープ径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様6mm 6×24 O/O 30°吊り(t)0.84 60°吊り(t)0.75 フック(t)0.32
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A1012S 1t ロープ径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様6mm 6×24 O/O 30°吊り(t)0.84 60°吊り(t)0.75 フック(t)0.32
1組
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2263 種別2本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 質量(kg)3.3 使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)12
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 種別4本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 全長(m)1.5
1台
57,000 税込62,700
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)