162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 亜鉛めっき金属製ワイヤロープです ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。スチール製ワイヤロープは、より合わされた複数の金属より線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。RS は、 1390 kg までの大きな安全な作業荷重を備えた、受賞ブランドの RS Pro 亜鉛めっき金属ワイヤロープを自信を持ってご紹介します。ワイヤロープの長さは 50 m で、 6 本のより線と 7 本のワイヤで構成されています。ワイヤの直径は 10 mm で、 ISO BS EN12385-4 規格に適合しています。ワイヤとロープは、用途の固定とサポートを主な目的としているため、一般的な持ち上げ用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーのスチールワイヤは、要求の厳しい条件での認識を備え、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ワイヤロープより線 SWG 6 (より線数) / 7 (ワイヤ数) 安全な作業荷重の振動は、約 1390 kg です このワイヤロープは、すべての RoHS 規制に準拠しています このワイヤの長さは 50 m です 中程度の柔軟性 ワイヤロープはリールに巻かれています 用途 ワイヤーロープは次の区域に場所の市場を有する : 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています このワイヤロープは、一般的なスチール製です よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか. 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 / 購入する際には、何を考慮する必要がありますか. 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します ワイヤロープを切断するのに最も適した工具は何ですか. 正確な切断を実現し、ワイヤが損傷しないように、プロ用ワイヤカッターの使用をお勧めします。RS ブランドの製品はこのニーズに対応しており、( 450-3963) 450-3963 、( 497-013) 497-013 、( 875-5806) 875-5806 、( 541-6898) 541-6898 、( 161-170 など、様々な製品を取り揃えています ) 161-170 など、様々な製品を取り揃えています RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = 亜鉛メッキメタル直径 = 10 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 1390kg長さ = 50m
1リール(50m)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

高所作業用工具落下防止ワイヤー ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり 許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき) ワイヤーは1.2mまで自在 ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造 万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません 使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品 安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます 工具接続ワイヤー付 ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき) トラスコ品番308-6330 質量(g)175 製品質量(g)175
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1式
19,980 税込21,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(200m)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。 巻上平均手動力(N)85 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1セット
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ワイヤー構成:7×37 質量(kg)7.45 アズワン品番64-2252-30 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
35,300 税込38,830
翌日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。 トラスコ品番849-0439 材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC) 長さ(m)100 使用荷重(kg)30 ロープ径(Φmm)1.5 構成ワイヤ:7×7 破断荷重(kg)80
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
●ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途●転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-8729 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷

使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)790 トラスコ品番116-5244 適合機種MA-N900 材質スチール 質量(kg)5.4 ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ニッサチェインコーティングワイヤロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 トラスコ品番127-5613 グリーン購入法適合
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプテンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
419,800 税込461,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールT-7用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-7 ワイヤーロープ長さ(m)30
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールX-13用の専用ワイヤーロープです。専用フック。
適合本体X-13
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールT-35用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-35
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールX-5用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体X-5
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-1.2 質量(kg)165 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)専用ワイヤーロープ X-13用20M
トラスコ品番457-8325 適合本体X-13 質量(kg)13 ロープ径(Φmm)11.7 ロープ長さ(m)20
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0447 質量(kg)4 全長(m)100 線径d(Φmm)3.0 使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0440 全長(m)200 線径d(Φmm)0.45 使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
24,980 税込27,478
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0444 質量(kg)1 全長(m)100 線径d(Φmm)1.5 使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-6.0 質量(kg)4380
1個
14,100 税込15,510
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-2.5 質量(kg)732
1個
3,970 税込4,367
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0443 全長(m)150 線径d(Φmm)1.2 使用荷重(kN)0.39
1巻(150m)
11,980 税込13,178
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0441 全長(m)200 線径d(Φmm)0.81 使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
15,980 税込17,578
当日出荷

編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)