6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ニッサチェイン玉付きワイヤーロープ
エコ商品
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-6256 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス 径(Φmm)玉:4.8 長さ(m)1 使用荷重(kg)20 ロープ径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷


ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。 付属品スリーブ(ステンレス)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。 看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。 取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。 付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本 トラスコ品番367-8006 材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび) 質量(g)7.4 長さ(m)1 使用荷重(kg)5 ロープ径(Φmm)1.5 破断荷重(kg)25
1セット
389 税込428
当日出荷