JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
表面処理メッキ
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
エスコ品番EA628SR-230
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
トラスコ品番815-7647
質量(kg)16.2
全長(m)200
1巻(200m)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
トラスコ品番815-7646
質量(kg)10
全長(m)200
1巻(200m)
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304
質量(kg)83.8
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
エスコ品番EA628SR-25
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0440
全長(m)200
線径d(Φmm)0.45
使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0441
全長(m)200
線径d(Φmm)0.81
使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1巻(200m)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
1個
¥9,940
税込¥10,934
当日出荷
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1個
¥62,000
税込¥68,200
翌日出荷
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
1個
¥14,500
税込¥15,950
8日以内出荷
1個
¥38,500
税込¥42,350
当日出荷
1個
¥46,600
税込¥51,260
当日出荷
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
1個
¥9,620
税込¥10,582
当日出荷
1個
¥9,620
税込¥10,582
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
関連キーワード
1
2
3
次へ