31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
4,460 税込4,906
翌日出荷

1本
899 税込989
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 材質本体:ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスワイヤーロープ
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304 質量(g)2900 長さ(m)100 線径(Φmm)2 外径(Φmm)4 破断荷重(kg)290 ワイヤー構成:7×7
1巻(1巻)
16,600 税込18,260
翌日出荷







1個
3,860 税込4,246
翌日出荷


材質SUS304 質量(kg)2.01 長さ(m)30 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)0.671 長さ(m)10 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kN)10.7
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)3.36 長さ(m)50 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

材質SUS304 質量(kg)6.71 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 質量(kg)1.34 長さ(m)20 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)13.4 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1個
4,390 税込4,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)