エスコ品番EA628SC-55
質量(g)6
寸法ワイヤー7×7
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
質量(kg)5.1
色黒
長さ(m)50
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成7×7
破断荷重(kg)1845
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
質量(kg)4.375
色黒
長さ(m)50
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)5
構成6×7
破断荷重(kg)1490
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
材質SUS304
質量(kg)5.25
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
関連キーワード