こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色黄・黒ストライプ(トラ柄)
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-41
外径(Φmm)6
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-61
外径(Φmm)8
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
材質SUS304
質量(kg)1.52
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ320
長さ(m)10
使用荷重(t)2.1
破断荷重(t)12.8
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ120
長さ(m)10
使用荷重(t)0.3
破断荷重(t)1.8
ワイヤー径(Φmm)6
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)10
使用荷重(t)2.1
破断荷重(t)12.8
ワイヤー径(Φmm)16
1本
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)10
使用荷重(t)0.3
破断荷重(t)1.8
ワイヤー径(Φmm)6
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。
国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。
JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード