エスコ品番EA628SC-56
質量(g)8
寸法ワイヤー7×7
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-6.0
質量(kg)4380
1個
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
仕様ワイヤー構成:7×37
質量(kg)7.45
アズワン品番64-2252-30
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
エスコ品番EA628SS-0.3
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-41
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-43
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-42
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
材質SUS304
質量(kg)1.52
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)3.04
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
繊維ロープ専用です。
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。
穴を通すことによって安定感が増します。
用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-5
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
材質SUS304
質量(kg)7.6
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-6
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
材質SUS304
質量(kg)15.2
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(kg)4.56
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)30.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
関連キーワード