26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。
材質硬質塩ビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)63×92 質量(g)12
1個
659 税込725
当日出荷

24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ 1枚で325mm2まで24種類の電線を測定 コンパクトで使い易い ケーブル仕上外径を測定
測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。 (2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2) 便利な目盛付。 ケーブル仕上げ外径を測定。
仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様4mmΦ穴×4 形状標識 厚さ(mm)1 区分玉掛ワイヤーロープ標識
1枚
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ケーブルゲージ
10サイズ計測可能。電線のサイズと許容電流がひと目でわかる。ケーブル仕上り外径を測定。コンパクト設計。収納ケース付
測定範囲2~150mm2 質量(g)17 寸法(幅W×高さH)(mm)150×55 適合電線CV(3芯)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様許容電流表記 材質プラスチック 寸法(mm)140×140×20 測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2 質量(g)68
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

狭いところのケーブル計測が可能! CV線 11サイズの計測が可能。 折り畳み式でコンパクト。 電線サイズがひと目でわかる。 「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
仕様許容電流表記 測定範囲単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325) 質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

文字内容玉掛ワイヤーロープの点検 取付方式穴4スミ 材質スチールチャンプ 付属品マグネット(今月/今週)、(赤/黄)、(青/緑) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH)(mm)900×600 穴数4
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)エレゲイジャー
電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK
仕様測定電線ゲージIV用/0.75~325mm2ドリルゲージ/1~10Φmm折尺/500mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容ワイヤーロープの使用禁止基準 材質ガルバリウム鋼板
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容玉掛ワイヤーロープの点検色
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色の部分にカラーマグネットを貼ることで、色管理ができる鉄板標識です。
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DI-CVIV131 ケーブルゲージ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)ケーブルゲージ
電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
材質ABS 厚さ(mm)24 寸法(mm)161×75 質量(g)76
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,700 税込27,170
8日以内出荷

電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に トラスコ品番849-0422 セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス 質量(kg)15 最大出力(kN)117 使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー) アズワン品番64-6548-73
1セット
229,000 税込251,900
翌々日出荷

油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。 付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー トラスコ品番849-0421 電源(V)単相100 切断能力(mm)6~12 最大出力(kN[tf])10(98) 圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
1セット
289,800 税込318,780
3日以内出荷

アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。
用途ステンレススリーブの圧着作業に 仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式) トラスコ品番858-0476 セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト 質量(kg)25.1 最大出力(kN[tf])117(12)
1台
229,000 税込251,900
5日以内出荷

アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。
用途ステンレススリーブの圧着作業に トラスコ品番858-0475 セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト 質量(kg)19.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)760 アズワン品番64-6549-44 最大出力(kN[tf])108(11)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G) 質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6 ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540) 最大出力(tonf)11
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G) 質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6 ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525) 最大出力(tonf)11
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷