20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638CM-208 材質鍛造鋼 全長(mm)40 質量(g)70 ねじ径【Uボルト】1/4” 適合ワイヤ径(Φmm)8 内幅(mm)【Uボルト】10 板幅(mm)32 板長さ(mm)45
1個
400 税込440
当日出荷

エスコ品番EA638CM-212 材質鍛造鋼 全長(mm)60 質量(g)200 ねじ径【Uボルト】3/8” 適合ワイヤ径(Φmm)12 内幅(mm)【Uボルト】14 板幅(mm)43 板長さ(mm)60
1個
640 税込704
翌日出荷

エスコ品番EA638CM-210 材質鍛造鋼 全長(mm)50 質量(g)120 ねじ径【Uボルト】5/16” 適合ワイヤ径(Φmm)10 内幅(mm)【Uボルト】12 板幅(mm)32 板長さ(mm)48
1個
500 税込550
翌日出荷

コンドーテック十字クリップ
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
表面処理ドブメッキ
1個
319 税込351
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-3147 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)2 寸法L(mm)7.5 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法D(mm)7.5 適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
1個
83 税込91
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)