こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など
仕様アース:あり、屋内・屋外兼用
付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2
質量(kg)1
消費電力(W)100V:30/200V:30
先端コード先端:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
保護等級IP65
電線長さ(m)0.5
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)81
定格光束(Lm)5500
比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード