55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
全長(mm)150 質量(g)230
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
9,030 税込9,933
当日出荷

ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C-356 インナーワイヤープライヤー ホーザン 動画あり
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170 質量(g)235
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
19,800 税込21,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス 引張強度(kg)10 ワイヤー太さ(mm)1.2 先端径(Φmm)4
1本ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に 材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス 引張強度(kg)10 ワイヤー太さ(mm)1.2 先端径(Φmm)4
1本ほか
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下リーズロック
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り) 質量(kg)13 消費電力(W)1050 引張速度(mm/min)9500000(無負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225 モーター電圧(V)AC100(50/60Hz) 引張強度(kN)5
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
RoHS
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別トリプルロッド 材質PET タイプ3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm 破断荷重(kN[kgf])(全体)1.1[110]
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に 全長(mm)50 質量(g)0.8 使用範囲(mm)接続工具重量2kg コード径(Φmm)1.6
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に 最大使用荷重(kg)2 材質ポリカーボネート 全長(mm)100 質量(g)1 コード径(Φmm)1.6
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に トラスコ品番418-6176 全長(mm)180 質量(g)1.3 使用範囲(mm)接続工具重量2kg コード径(Φmm)1.6
1個
379 税込417
欠品中

芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に トラスコ品番418-6168 全長(mm)180 質量(g)1.3 使用範囲(mm)接続工具重量2kg コード径(Φmm)1.6
1個
379 税込417
当日出荷

芯の部分には防弾チョッキなどにも使われるケブラー繊維を使用し、ワイヤーと比べても5倍の引っ張り強度を実現します。軽くてしなやかなので、工具とつなげた時に邪魔になりにくくなってます。ワイヤーと比べて軟らかく、小さい穴にも通しやすくなってます。ビクタープラスのペンチ、ニッパ、ラジオペンチはグリップ部分に取り付け用の穴を開けていますので、簡単に繋げて使用できます。
トラスコ品番231-4042 材質布製 全長(mm)約175 自然長(mm)175
1本
799 税込879
当日出荷

ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。 材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト ブラック コード径(Φmm)1.6 最大使用荷重(kg)2
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。
用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。 トラスコ品番114-3839 材質スチール 質量(g)200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。 【絶縁被覆のストリップ】 (1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。 (2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。 (3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。 【ワイヤーの切断】 適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
用途配線被覆剥きに最適 仕様細線用 適合電線範囲 AWG(#)30/28/26/24/22/20/18
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。 【絶縁被覆のストリップ】 (1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。 (2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。 (3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。 【ワイヤーの切断】 適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
用途配線被覆剥きに最適 仕様太線用 適合電線範囲 AWG(#)24/22/20/18/16/14/12
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm アズワン品番65-2149-41 関連資料取扱説明書(日本語)(0.32MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド:研磨
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチMAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.
新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。
用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用 棒径(Φmm)0.9 適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等 スプール 硬度237B 伸び(%)24 溶接方法MAG溶接 材質規格ER110相当
1箱(2.5kg)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス
1個
359 税込395
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2 切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。 付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー トラスコ品番849-0421 電源(V)単相100 切断能力(mm)6~12 最大出力(kN[tf])10(98) 圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
1セット
289,800 税込318,780
3日以内出荷

ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
1巻
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)