ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
寸法E(mm)1330
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
材質(ハンドル)鋼管
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
こんなお得な商品も!
レバーホイスト
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。
簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
こんなお得な商品も!
レバーホイスト
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。
軸ブレを起こしにくい新安全構造。
雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。
特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。
仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)1.7
安全荷重(kg)800
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード