20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業スチールパット
ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない
用途ワイヤーロープの補助具 材質スチール 寸法L(mm)150 寸法A(mm)75 寸法B(mm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷

コンドーテックアルミ角当て
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様特殊合金性マグネット付 質量(kg)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープもOK!
用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具 厚さ(mm)3 寸法(mm)160×75×75 クロメ 質量(g)550
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スチールコーナープロテクター モノタロウ 動画あり
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
用途梱包商品のエッジプロテクターとして 材質スチール 長さ(mm)157 幅(mm)123 厚さ(mm)2 高さ(mm)123 質量(g)510 適合ベルト幅(mm)36.8
1個
609 税込670
当日出荷

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー 寸法(mm)300×60×20 質量(g)330
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質スチール
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質スチール 長さ(mm)195 幅(mm)135 厚さ(mm)2 質量(kg)0.6 高さ(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質硬質ポリウレタン
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。2個入りです。ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。
用途ワイヤー用の角あて。 セット内容ワイヤー用:2個入り 材質 寸法(mm)75×75×150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スリング保護用角当 マグネット式。特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。 材質アルミ合金 長さ(mm)125 高さ(mm)62
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ! ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に! 表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーグルクランプマット
つり荷の角によるワイヤーやスリングベルトの損傷や切断を防止 ワイヤーやチェーンによるつり荷の損傷を防ぐ 着脱が簡単なマグネット付き 堅固で耐久性のある鋼板製 湾曲するつり荷にも使用可能
用途鋼材・鉄鋼構造物運搬用のつり具保護 最大使用荷重(t)2.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP 質量(g)220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 ベルトの磨耗を防ぐ。 荷締作業が早く確実にできる。 荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質ABS製 寸法(mm)80×60×150 適合ベルト幅(mm)最大65
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など 材質純パルプ100% 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1箱(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)12
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる 材質ペーパー 厚さ(mm)2 寸法L(mm)1000 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷