OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長A(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
質量(g)165
先端厚さ(mm)4
付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
*摩耗に強く違和感を与えにくいナイロンコーテッド *海中で目立ちにくいカラー *しなやかで仕掛けが作りやすい
用途高感度瀬ズレワイヤー
色(ライン)黒
長さ(m)10
ジャンルワイヤー
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様PP被覆/あり
色イエロー
ロッド径(Φmm)4
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
「音速パワースナップ」を使用しており、タチウオやサワラ狙いのワインド、ショアジグゲームに最適です。
ショートタイプのワイヤーリーダーによりバイト数が少ないときの、ラインブレイク防止とバイト確率をUP。
さらに「小型溶接リング」を採用していることで本体の軽量化もはかりました。
品番TU-148
全長(cm)20
対象釣種:タチウオ
入数2
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物鳥類
仕様(被服径)1.0mm
材質SUS304
芯径(mm)(ロープ)0.81
構成7×7
PEラインの常識が変わる!!。キャスティングからジギングまで耐久性を重視!!
色S シルバー
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5
チェーン引張荷重(kg)15
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、
パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、
釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。
容器仕様チューブ口付
使用目的サビ・キシミ止め
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。
トラスコ品番364-7422
材質ステンレス JIS420J2
全長(mm)100
タイプ先細
寸法A(mm)30
切断能力(mm)無し
色(グリップ)レッド
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。
トラスコ品番364-7423
材質ステンレス JIS420J2
全長(mm)100
タイプ先曲
寸法A(mm)30
切断能力(mm)無し
色(グリップ)レッド
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)2
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.344
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥51,900
税込¥57,090
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に
質量(kg)6.9
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
有効長(m)1.347
チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
用途*石鯛竿、船竿等の落下防止に最適。 *釣りの動作を妨げないロングタイプ *ワイヤー内蔵の高強度仕様
コード径(Φmm)3
最大伸長(mm)3000
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
用途*玉ノ柄、イカギャフ等のランディングギアの落下防止に最適。 *シーバス、エギング、落し込み等ランディングギアを携帯する釣りに最適です。 *ワイヤー内蔵の高強度仕様
コード径(Φmm)3
最大伸長(mm)1700
取付径(Φmm)30~37
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ジグの重さで抜けるハリ。フォーリングバイト完全対応!。シワリとは、カーブポイントの絶妙な加減を表現するための職人言葉。フォーリングバイトを拾うために、微妙なセッティングを求められたこのハリは、シワリの名に恥じない凄みを有します。たとえ、遠慮がちに、ついばむようにバイトした魚であっても、違和感を感じ、少し首を振れば、それだけでこのハリは、カエシを抜け貫きます。素材はタフワイヤー。ショア、オフショアを問わず、テクニカルな釣りを志すジガーにお勧めしたいと思います。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応耐力:26lb(11.6kg)
号数3.5/0
1枚
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ジグの重さで抜けるハリ。フォーリングバイト完全対応!。シワリとは、カーブポイントの絶妙な加減を表現するための職人言葉。フォーリングバイトを拾うために、微妙なセッティングを求められたこのハリは、シワリの名に恥じない凄みを有します。たとえ、遠慮がちに、ついばむようにバイトした魚であっても、違和感を感じ、少し首を振れば、それだけでこのハリは、カエシを抜け貫きます。素材はタフワイヤー。ショア、オフショアを問わず、テクニカルな釣りを志すジガーにお勧めしたいと思います。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応耐力:36lb(16.5kg)
号数6/0
1枚
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ジグの重さで抜けるハリ。フォーリングバイト完全対応!。シワリとは、カーブポイントの絶妙な加減を表現するための職人言葉。フォーリングバイトを拾うために、微妙なセッティングを求められたこのハリは、シワリの名に恥じない凄みを有します。たとえ、遠慮がちに、ついばむようにバイトした魚であっても、違和感を感じ、少し首を振れば、それだけでこのハリは、カエシを抜け貫きます。素材はタフワイヤー。ショア、オフショアを問わず、テクニカルな釣りを志すジガーにお勧めしたいと思います。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応耐力:24lb(10.9kg)
号数3/0
1枚
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ジグの重さで抜けるハリ。フォーリングバイト完全対応!。シワリとは、カーブポイントの絶妙な加減を表現するための職人言葉。フォーリングバイトを拾うために、微妙なセッティングを求められたこのハリは、シワリの名に恥じない凄みを有します。たとえ、遠慮がちに、ついばむようにバイトした魚であっても、違和感を感じ、少し首を振れば、それだけでこのハリは、カエシを抜け貫きます。素材はタフワイヤー。ショア、オフショアを問わず、テクニカルな釣りを志すジガーにお勧めしたいと思います。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応耐力:32lb(14.5kg)
号数5/0
1枚
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ジグの重さで抜けるハリ。フォーリングバイト完全対応!。シワリとは、カーブポイントの絶妙な加減を表現するための職人言葉。フォーリングバイトを拾うために、微妙なセッティングを求められたこのハリは、シワリの名に恥じない凄みを有します。たとえ、遠慮がちに、ついばむようにバイトした魚であっても、違和感を感じ、少し首を振れば、それだけでこのハリは、カエシを抜け貫きます。素材はタフワイヤー。ショア、オフショアを問わず、テクニカルな釣りを志すジガーにお勧めしたいと思います。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応耐力:31lb(14.2kg)
号数4/0
1枚
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ジグの重さで抜けるハリ。フォーリングバイト完全対応!。シワリとは、カーブポイントの絶妙な加減を表現するための職人言葉。フォーリングバイトを拾うために、微妙なセッティングを求められたこのハリは、シワリの名に恥じない凄みを有します。たとえ、遠慮がちに、ついばむようにバイトした魚であっても、違和感を感じ、少し首を振れば、それだけでこのハリは、カエシを抜け貫きます。素材はタフワイヤー。ショア、オフショアを問わず、テクニカルな釣りを志すジガーにお勧めしたいと思います。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応耐力:19lb(8.8kg)
号数2/0
1枚
¥549
税込¥604
7日以内出荷
「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。
その他【ランニングデプス】0.9-1.2m
タイプシンキング
サイズ(cm)5.5
フックTwo No12
対象バス、シーバス、トラウト
ウエイト5(g)
「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。
その他【ランニングデプス】1.2m
タイプシンキング
サイズ(cm)9.5
フックTwo No8
対象バス、シーバス、ビッグトラウト
ウエイト14(g)
「ミノーイングに革命を起こす、新たなるカウントダウン」 トラウト・シーバス・バスなどの魚種やフォールドを選ばず、世界中の釣り人に愛用されているカウントダウンエリート。貫通ワイヤーを高強度ステンレスプレートに変更し強度アップとウエイトの低重心に成功!環境に配慮したタングステンコアウエイトを採用し、従来のカウントダウンに比べ飛距離約20%アップ。トゥイッチで美しいダートアクションを演出するフラットサイドボディ。カウントダウンシリーズ継承の証でもあるディンプルリップを使用しているので水噛みに優れている。そのため急流でも水面を飛び出しにくく、しっかりとしたスイミングアクションでターゲットにアピール。
その他【ランニングデプス】0.9m
タイプシンキング
サイズ(cm)3.5
フックTwo No16
対象バス、シーバス、トラウト
ウエイト4(g)
今まで有りそうでなかったワイヤー入りツインアシストフック。フックには超攻撃型のサーベルトリガーを使用。組糸には魚に違和感を与えないカラーに、サワラでも切れない極細ワイヤーを中芯に仕込んでおります。これにより釣り人泣かせであったアシストブレイクを最大限に防いでくれます。またサワラ太刀魚リーダー先糸を併用することで、飛躍的に刃系のキャッチ率を上げることに成功しました。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度28lb/12.9kg
号数4/0
1枚
¥849
税込¥934
7日以内出荷
今まで有りそうでなかったワイヤー入りツインアシストフック。フックには超攻撃型のサーベルトリガーを使用。組糸には魚に違和感を与えないカラーに、サワラでも切れない極細ワイヤーを中芯に仕込んでおります。これにより釣り人泣かせであったアシストブレイクを最大限に防いでくれます。またサワラ太刀魚リーダー先糸を併用することで、飛躍的に刃系のキャッチ率を上げることに成功しました。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
強度27lb/12.2kg
号数3/0
1枚
¥779
税込¥857
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ