カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
仕様ワイヤーカバー、通常キー
トラスコ品番539-2969
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1
材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU
質量(g)116
対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)
ロックシリンダー錠
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
仕様シリンダー錠 /3×7mmスロット対応
材質シリンダー:亜鉛合金
質量(g)約146.1
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.4
サイズ(mm)27.2×15×18
ロックシリンダー錠
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
ロック4桁ダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2
保証期間2年
スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver
ロックシリンダー錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
まげる・ねじる・まきつける。やわらかい デザインワイヤー
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
長さ(m)2
線径(Φmm)2
耐熱温度(℃)約80
直径(mm)2
。南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー
材質スチール、ビニール
幅(mm)22.6
色ブラック & シルバー
高さ(mm)12.5
質量(g)130
長さ(m)2.1
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)
保証期間2年
セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット
ロックシリンダー錠
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)14
色シルバー、ブラック
高さ(mm)46
質量(g)146
長さ(m)2
湿度(%RH)0~95
保存温度(℃)-20~65
動作温度(℃)-20~40
ロック4桁ダイヤル錠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ピッキングに強いロータリングキー採用
スペーサーレス機能
セキュリティスロットのない周辺機器にはサブロックパーツを使用してロックできます。
ワイヤー太さ(mm)Φ2
ワイヤー長(mm)2000
セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)
材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線、キー/銅合金・ポリエチレン
質量(g)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
仕様フレキシブル
エスコ品番EA983TS-1
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
関連キーワード