ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。
▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B
振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。
▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B
コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100
色ブラック
品名・タイプワインセラー
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚
質量(kg)38
消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840
温度表示デジタル(ボタン式温度設定)
冷却方式コンプレッサー式
収納本数(本)32
保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年
温度調節可(5~18度)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)243
定格内容積(L)110
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
MAX42本収納可能ワインセラー
上下独立した区間で2つ温度設定可能
上室・下室 庫内ヒーター内蔵
結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(4)、木製ラックB(底1)、鍵(2)
質量(kg)41
色ブラック
ガスの種類R-600a(18g)、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×585×820
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式(内部にファン搭載)
照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)
収納本数(本)MAX42(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間7470円/7470円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:28/28
ドア1ドア
庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)241/241(50/60Hz)
定格内容積(L)108(上46、下62)
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
MAX79本収納可能ワインセラー
上下独立した区間で2つ温度設定可能
上室・下室 庫内ヒーター内蔵
結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2)
質量(kg)55
色ブラック
ガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載)
照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)
収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32
ドア1ドア
庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz)
定格内容積(L)192(上80、下112)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。
ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。
2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。
用途店舗使用の他、個人コレクションにも
質量(kg)88
色ブラック/扉シルバー
温度表示デジタル〇
冷却方式ファン式コンプレッサー
設定温度(℃)5~18
品名・タイプワインセラー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395
ドア2重ガラス
年間消費電力量(kWh/年)270
加湿機能〇(ヒーター)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ワインセラー用傾斜ラック ロングフレッシュ270シリーズ用
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー
EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー)
精密な温度管理はNo.1
インテリアに調和するデザイン
ボトル1本1本が安定するラック
組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
仕様ラック×8、鍵付
質量(kg)84
色シルバー
容量(L)427
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×740×1640
電源コード(m)1.9
冷却方式コンプレッサー方式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600(最下部420)×1470
品名・タイプワインセラー
設定可能温度(℃)7~20
冷媒R600a(ノンフロン)
定格電圧・周波数100V・50/60Hz
関連資料特長と主な仕様
年間消費電力量(kWh/年)167.9
世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー
EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー)
精密な温度管理はNo.1
インテリアに調和するデザイン
ボトル1本1本が安定するラック
組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×615×890
質量(kg)50
設定可能温度(℃)7~20
定格消費電力(W)100
色シルバー
電源コード(m)1.9
仕様ラック×4、鍵付
容量(L)151
定格電圧・周波数100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)146
冷却方式コンプレッサー方式
冷媒R600a(ノンフロン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450(最下部290)×715
関連資料特長と主な仕様
品名・タイプワインセラー
日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー。
-10℃~10℃まで5℃毎に庫内温度設定可能。
縦置き保管対応・横置き保管による過度な酒質酸化を防止。
遮光性・日本酒が光に露出する事による酒質の劣化を防止。
デザイン性・黒基調のインテリアとして生活に溶け込むスタイリッシュなデザイン。
日本酒収容可能数上段:四合瓶最大12本中断:一升瓶9本小物ボックス:小瓶や酒器などを保存可能※四合瓶は底面サイズによっては12本未満となります。
用途日本酒の保管に最適なマイナス5℃設定可能な希少な日本酒セラー日本酒は鮮度が命。日本酒本来の味わいを。
品名・タイプ日本酒セラー
庫内温度(℃)-10~10
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
レストランでのディスプレイに使用されることが多く、意外と購入数が多い商品です。
収納本数(本)12
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×228×324
品名・タイプワインラック
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
2重構造で外気をシャットアウトし、ワインの温度をキープ
材質アクリル
寸法(mm)Φ115×232
容量レギュラーボトル1本
内径(Φmm)95
品名・タイプクーラー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
セラミックと魔法瓶構造のW素材タンブラー。焼酎のお湯割りやホットワインにも。焼酎やウイスキーをロックで。内側のセラミックカップと、外側のステンレスカップのW素材タンブラー。内側のセラミックカップに飲みものを入れます。セラミックカップは電子レンジ対応。
容量(L)0.27
色ブラック
口径(mm)80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×D88×H99
本体質量(kg)0.32
取扱説明書(0.93MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
材質18-8ステンレス
付属品ネジ
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
レールタイプ1連
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ボルドータイプのグラスもゆったりと吊り下げることができるラックです。
場所を取らない6脚タイプのグラスラック。
スタンドは取り外しでき、使わない時はコンパクトに収納可能!
寸法(mm)180×320
材質/仕上ステンレス・鉄(クロームメッキ)
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
ラック幅(mm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルテビノのワインセラー用の追加用ウッド棚(レール付き)。棚を追加することで、ご自身でのカスタマイズの可能性が広がります。。頑丈なブナ材を使用。105kgまでの積載に耐えることが出来、ボトルを積み重ねた収納にも対応しています。。1種類の棚で3つの機能を果たします。1:保管用としてボルドー積み。棚を固定式でご使用下さい。2:サービス用として1段ずつの引き出し。引き出し用途の場合、ボトルを積み重ねないで下さい。3:ディスプレイ用として、前方は立てて後方は寝かして。棚を固定式でご使用下さい。用途に合わせたボトル配置ができます。。ブルゴーニュボトルにも対応。ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、アルザスなど様々なタイプのボトルに対応しています。。引き出し式、固定式と変更が可能。木製のダボを打ち込む位置によって、棚を「引き出し式」と「固定式」に選択することが可能です。使用目的に合わせてご利用ください。ボトルを積み重ねる収納方法、ディスプレイ式の用途の場合は、必ず棚を「固定式」でご使用下さい。。対応機種。OP02-TB OP04-TB OM03-TB OM09-TB OG04-TB OG13-TB
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
各格子が印象的なラック。
ユニークな形状で演出効果を高めクロスMD展開での少量販売なのに最適です。
冷ケースや陳列棚内でも使用できます。
均等耐荷重(kg)30
材質(本体)スチール
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
おすすめワインの銘柄を立てて目立たせ、ワンセラーのように寝かせて陳列できる卓上型ワインラックです。
均等耐荷重(kg)10
材質(本体)スチール
関連部品EL747,EL748
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード