22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。 精密な温度制御 : 4℃±2℃。 最低温度と最高温度の記録機能。 警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。 地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。 材質本体PP、庫内容器アルミニウム 質量(kg)約15 電源(V)DC12 消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460 温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。 運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で) 庫内寸法(mm)約335×225×340 庫内容量(L)25 庫内温度(℃)4℃±2℃ 警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W 種別4℃固定タイプ アズワン品番3-7055-01-22
1箱
65,900 税込72,490
当日出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスペック定温輸送保冷庫
ポータブル型でマイナス20℃を実現。 本体温度は1℃単位でデジタル表示設定。温度ロガーは、GDPに対応し輸送中の温度を簡単に測定・記録・管理。自動レポート作成機能によりグラフと測定データ表を改竄不可であるPDF形式で自動作成。 自動車への搭載、医療機関での利用、携帯して移動時などシーンに合わせて活躍。優れた温度均一性を長時間維持(特許出願中)。 保冷剤不要。 スイング式コンプレッサ(澤藤電機製)の採用により、保冷剤を使わずに温度維持が可能。 保冷剤の準備に掛かる手間も保冷剤用の凍結庫も必要なく、時間とコストの削減につながります。 一台で幅広い輸送温度をデジタル設定。 冷凍、冷蔵、常温と幅広い温度帯に対応。低温維持が必要なワクチンや凍結を嫌うバイオ医薬品まで、一台で輸送が可能です。 さらに、温度設定はデジタル表示で簡単に設定できます。 車載に特化した高信頼性・省電力・ポータブル。スイング式コンプレッサは世界中の悪路を走る車載用保冷庫に用いられ、振動に強く、長距離や緊急時の輸送にも力を発揮します。 また、省電力でポータブルのため、自動車への搭載に最適です。 真空断熱構造と独自温度制御により、厳密な温度維持を実現。 ワクチン、バイオ医薬品、試薬などに求められる「2~8℃(冷蔵)」および「マイナス20℃±5℃(冷凍)」での長時間輸送・長期保管を可能にします。 2種類の電源で使用可能。 車載電源(DC12V)と一般電源(AC100V)から給電可能。携帯型バッテリーと併せて使用すれば、医薬品倉庫から医療機関まで常に温度が維持でき、コールドチェーンの実現につながります。
用途ワクチン、バイオ医薬品、試薬の輸送用 質量(kg)12 温度範囲(℃)-20~+40、温度均一性:±3(+5℃時)、±5(-20℃時) 内容積(L)8.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×338×140 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×442×398
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
電源AC100V・50/60Hz 冷却能力3~7℃
1個(20L)ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイ薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途試薬サンプルの長期保存。 高さ(mm)1917 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2.3 冷却能力(℃)2~14
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W)68 質量(kg)14 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式コンプレッサー方式 外寸法(mm)450×450×510 アズワン品番2-2041-11 庫内温度(℃)約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01 有効内容量(L)25 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番311-0591 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)0~30 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)2 冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 内装アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装ABS樹脂 温度設定範囲(℃)3~45 ドレン水自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118 電源周波数(Hz)50/60 材質(扉)ガラス扉 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630 質量(kg)46
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品網棚×2枚、鍵×2個 質量(kg)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 内容量(L)18 冷却方式電子冷却(ペルチェ)方式 外寸法(mm)350×419×466 周囲温度(℃)25 温度設定範囲(℃)5±3 アズワン品番1-1370-41 庫内寸法(mm)270×200×350
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源AC100V・50/60Hz
1個(152L)ほか
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚 種別クールストック 4℃固定タイプ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 温度調節精度±1℃ 外寸法(mm)420×413×485 温度設定範囲(℃)4℃固定 アズワン品番3-7055-01 対流方式自然対流方式(5面冷却) 温度分布精度±1℃ 冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
53,900 税込59,290
当日出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8552 質量(kg)45 高さ(mm)717 奥行(mm)513 間口(mm)483 電源(V)単相100 有効内容量(L)38 消費電力(W)(50/60Hz)220/200 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100 材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず) 付属品棚板2枚 使用温度範囲室温+5~60℃ 方式内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A)10 内容積(L)約37 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式の冷却と自動霜取り機能により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。 位置調節可能な棚板で様々な需要に対応。 開けずに中を確認できるガラスドア。
質量(kg)227 電源周波数(Hz)50/60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×755×1980 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×590×1425
1個
1,198,000 税込1,317,800
28日以内出荷

マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。 付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本 容量温度:16000件記録 電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい 精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃) チャンネル数温度/1ch センサー温度:白金 温度測定範囲(℃)-80~80 測定対象温度 動作環境本体:-80~80℃ 保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる) 防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー) 温度分解能(℃)測定表示:0.1 電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます) アズワン品番64-8002-33 インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷

高容量・高出力ポータブル電源でありながら持ち運びが可能なキャリータイプです。また、UPS機能も搭載していますので、事務所内のバックアップ電源としてもご使用いただける汎用性が高い日本製のポータブル電源です。 ※3色(黒/黄/橙)から選択できます。 電動グラインダーなど建設現場/工事現場のパワフルな機器でも余裕で使うことができ、大きな発電機を運び込むのが困難な山中、トンネルなどでの作業時にも持込に便利なキャリータイプです。 撮影現場で使用されるテレスコーピック(伸縮)クレーンの専用電源としての使用も可能です。 ワクチン保管、食品保存用の、保冷庫・フリーザー・各種冷蔵庫の非常用電源としてもお勧めです 【9つの保護機能搭載】 大容量で大きなエネルギーを持つからこそ、安全性を重視したこだわりの日本製ポータブル電源です。9つの保護機能を搭載しています。 (1)過充電保護回路、(2)過放電保護回路、(3)過負荷保護回路、(4)短絡保護回路、(5)過熱保護回路、(6)入力低電圧保護回路、(7)入力過電圧保護回路、(8)出力過電流保護回路、(9)出力側突入電流保護回路
付属品ACコード、取扱説明書 幅(mm)508 質量(kg)55 高さ(mm)645 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)368 入力容量最大1500"(充電初期時) 方式【非常用電源モード】インバータ変換方式、【USP運転モード】常時商用給電方式 出力電圧(V)AC100 最大電流(A)15以下(充電初期時) 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)【非常用電源モード】30、【USP運転モード】14.5 定格出力(W)【非常用電源モード】3000(1500×3口と30001口での合計)、【USP運転モード】1450 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制冷却(冷却ファン) 出力周波数(Hz)50/60 バッテリー三元系リチウムイオンバッテリー 寿命期待:約5年(バッテリー周囲温度25℃)(1回/日の頻度で充放電した場合)サイクル:2000サイクル(初期容量から60%まで低下) 保護回路入力:低電圧、出力:過放電、温度、過負荷、短絡、その他:バッテリー異常、温度異常 設置方法平置き 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約6 波形正弦波 動作湿度(%)20%~85(ただし結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップ期間【非常用電源モード】約1時間(3000W)(周囲温度25℃、新品電池)、、【USP運転モード】約2時間(1450W)(周囲温度25℃、新品電池) 最大ピーク電力(W)6000(25℃時0.1秒以内) 切替時間10ms以下 保存湿度範囲(%RH)20~85(ただし結露なきこと) バッテリー容量(Wh)3000 入力ポートAC100V 出力ポートAC100(15A)×3、AC100V(30A)×1
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)