1,343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数天地2段 積載荷重(kg)60/段 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)800 仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800 使用車輪(Φmm)75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数2 均等積載量(kg/段)30 間口(mm)400 奥行(mm)600 全高(mm)600 仕様組立式 質量(kg)約13 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)60
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

材質ステンレス(SUS430) 積載荷重(kg)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809 引出しなし
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数2 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 棚板厚さ(mm)0.8
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台 均等荷重(kg)10/段 段数3 仕様組立式 高さ(mm)30(こぼれ止め) ピッチ(mm)50(棚板調整) キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 組立時間1人50分 棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,700 税込28,270
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製で錆びにくいステンレス製。 組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。 また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。 棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして 裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。 キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
材質ステンレス製 高さ(mm)800 耐荷重(kg)5(棚板1枚当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×80
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)600 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)800 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)800 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数1 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(ガード・ハンドル)ステンレス 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304 材質(車輪)ナイロンウレタン車 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)、組立て式(要工具)。 天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組立て可能です。 棚板は取り付け高さの調節ができます。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)460×310×809(H)※突起部を含む 質量(kg)7 段数3段 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)約100(高さ調節可) キャスター径(Φmm)40(ゴム製) アズワン品番64-2290-90 作業面寸法(mm)(有効)447×297
1台
21,800 税込23,980
翌日出荷

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)。組み立て式(要工具)。天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む) 質量(kg)5.5 材質(車輪)ゴム 段数2段 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可) キャスター径(Φmm)40 アズワン品番64-2290-88 引出しなし 作業面寸法(mm)447×297
1台
18,100 税込19,910
欠品中

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 HAZETブルー 高さ(mm)1020 奥行(mm)518 間口(mm)785 積載荷重(kg)540 均等荷重(kg)25 キャスター径(Φmm)125
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA956MV-21 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)600×450×835(H) 質量(kg)10 材質(車輪)ウレタン 段数2段 耐荷重(kg/段)15 キャスター径(Φmm)75
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトな折りたたみカートです。
耐荷重(kg/段)30 材質(キャスター)ナイロンエラストマー製 キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き) 足パイプ径(Φmm)19
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます。 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)610×410×809(H)(※突起部を含む)(有効作業面)597×397 質量(kg)9.5 段数3段 耐荷重(kg/段)20 キャスターゴム製 棚間隔(mm)約100(高さ調節可) キャスター径(Φmm)40 アズワン品番64-2290-91
1台
34,900 税込38,390
当日出荷

エスコ品番EA956MV-24 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)750×450×835(H) 質量(kg)16 材質(車輪)ウレタン 段数3段 耐荷重(kg/段)15 キャスター径(Φmm)75
1個
46,000 税込50,600
翌日出荷

エスコ品番EA956MV-23 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)600×450×835(H) 質量(kg)13 材質(車輪)ウレタン 段数3段 耐荷重(kg/段)15 キャスター径(Φmm)75
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

エスコ品番EA956MV-31 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)600×450×835(H) 質量(kg)14 材質(車輪)ウレタン 段数2段 耐荷重(kg/段)15 キャスター径(Φmm)75
1個
48,400 税込53,240
3日以内出荷

エスコ品番EA956MV-22 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)750×450×835(H) 質量(kg)12 材質(車輪)ウレタン 段数2段 耐荷重(kg/段)15 キャスター径(Φmm)75
1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

1個
47,400 税込52,140
翌日出荷

1個
93,300 税込102,630
翌日出荷

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

1台
69,980 税込76,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製
種別ステンレスワゴン 機械卓子 引出しなし
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレーは、着脱自由で、トレー単体でもご使用になれます。又、トレーは外して洗浄することもでき、非常に便利です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山金工業ステンレスワゴン
エコ商品
耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 段数2 キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)40(自重含む)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


常盤ステンレス工業ワークテーブルワゴン
パントリー・キッチンルーム、などで、作業台としても 使用できます。
材質18-0ステンレス 車輪径(Φmm)125×4(自在 2輪ストッパー付) 棚間隔(mm)525
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常盤ステンレス工業ルームクリーンワゴン
ホテル・病院などのルームクリーニングに適しています。軽量で小回りがきくのでせまい通路でも簡単に移動できます。
TKG品番9-1383-0501 材質本体:18-0ステンレス BOX:ラワン材 質量(kg)18.2 車輪径(Φmm)100×4自在 間口W×奥行D×高さH(mm)900×500×850
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷