納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様組立式、カギあり
引出し数1
仕切板-
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。
安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板!
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴンに便利なA4樹脂製引出しをセットしました。車輪と共に車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーです。
用途工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番450-2647
セット内容引出し:TA4-W×12個
材質支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
質量(kg)26.72
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222X305X79
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)150
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
深さ113mmの引出しに工具や書類を収納できます。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
棚板調整ピッチ(mm)25
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
引出2コ付きの機能的なコンパクトワゴン。天板高さ925mmの疲労しにくい高めの設計です。3色から選べる天板は冷たさを感じさせない樹脂製。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×925
棚間隔(mm)400(有効)
均等耐荷重(kg)50
天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
仕様完成品
質量(kg)24.2
材質(金具)スチール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)220×325×70
棚板調整ピッチ(mm)50
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
こんなお得な商品も!
ツールワゴン 引出付き
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。
キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。
【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。
【ツールワゴンの組み立て方法】
【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】
【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個
色ブラック
高さ(mm)881
奥行(mm)462
間口(mm)735(810)
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63
ストッパーあり
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様カギあり
質量(kg)21.4
引出し数2
ストッパーあり
引出し内寸法(mm)間口400×奥行390×深さ62
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)
鍵あり
均等積載量(kg/段)10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
棚板は、皿型、フラット型の両面使用が可能です。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
2018年トラスコ掲載ページ8 0552
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
引出し数1
ストッパーあり
天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き)
セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30
棚板高さ(mm)30(表裏両用)
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
均等耐荷重(kg)20/段
色(本体)パールピンク
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様シリンダー錠付
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30(表裏両用)
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の超即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数2段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
鍵(シリンダー錠)がついているので貴重品の保管にもぴったり。2段階に高さ調整可能。板を上に配置するとA4ファイルがたっぷり入る高さに!収納物に合わせてカスタマイズできます。奥行きも2段階に変えられ、ケーブルを通せる仕様にもできます。背面にはケーブルを通す用の穴があります。充電の際やwifiルーターをおしゃれに収納するのにぴったり!。キャスターがついていて移動が楽。さらに、本体両側にハンドルがついているので、位置を変えたい時も簡単。
用途収納、整理整頓
質量(kg)約10.2(組み合わせ時)
耐荷重(kg)天板/収納部10、棚板10、引き出し2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×590(組み合わせ時、突起部含まず)
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
山金工業製コンビニワゴン/色彩ワゴン用の部材、引出し(キャビネット)です。コンビニワゴン・色彩ワゴンの<オープンタイプ(棚板2段型・3段型)>に引出しを後付けされたい場合に。小物の保管や収納が便利になります。引き出しは奥行き方向(短手方向)に開閉できます。<引出しの構造>。・引出しと上部の棚板は一体型構造のため、引出し上部の棚板向きは皿型でのみご使用いただけます。<※注意※ワゴン本体への引出しの取り付け方法>。・引出しは最上段に取り付けをお願いいたします。(最下段には取り付けできません。)。・オープンタイプ_棚板2段または3段型:。 ご使用中のワゴン最上段の棚板位置を中間にずらし、引出しを最上段に取り付けしてください。 引出しを追加する分、ワゴン本体の棚板間の有効寸法は狭くなります。 棚板間の有効寸法を広く取りたい場合は、本体の棚板を1枚抜いてご使用ください。※「オープンタイプの棚板4段」型および、「こぼれ止め付き」型に引き出しの後付けはできません。※引出しを後付けするには本体の棚板を最低1枚は抜く必要があります。・ワゴン本体にあらかじめ引出しが付いている品番もございます。「コンビニワゴン 引き出し付」「色彩ワゴン 引き出し付」でご検索下さい。
用途コンビニワゴン/色彩ワゴン_オープンタイプへ後付け用の引き出しのみ品番。工具や文具などの小物の収納に。
材質(本体)スチール
耐荷重(kg/段)【引出し】5
寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合本体】600×400
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×291×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引き出し時(開口)】400×291×75
引出し耐荷重(kg)5/段
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
デスクワゴンの引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドのデスクワゴン専用の部品。
材質鉄
引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。
安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板!
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
軽量で使いやすく、抜群の収納力があります!
引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×318×143
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:18865026/18865035)
材質PP+クロムメッキ
キャスター径(Φmm)124
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ