21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1kg×10缶)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(40g×10缶)
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭化成ワッカーシリコン型取りシリコン 一般
室温または加熱によって硬化。 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性 低硬度 低粘度、高い流動性 注型樹脂、特にポリウレタン樹脂に対する優れた耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型です。 高強度・耐久性が必要とされるシリコーンゴム型(擬壁・コンクリート) や 一つのゴム型から多くの複製が必要な各種注型樹脂用ゴム型(工業生産用) に適しています。 使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください) 硬さ26(DIN 53505) 機能耐熱・かたどり 伸び(%)450(DIN 53504-S1) 密度(g/cm3)1.13(23℃・DIN 53479 A) 外観赤茶色 粘度(mPa・s)25000(23℃・B型粘度計) 硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬化剤比率M 4601 B 混合比 9:1 標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間) 引裂強度(N/mm)20(ASTM D 624 B)
1セット
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化成ワッカーシリコン型取りシリコン 一般 付加硬化型
室温または加熱によって硬化。 高引裂強度 超低硬度 注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型。柔らかく伸びのあるゴム製品(マネキンの皮膚等)です。 セット内容A剤30kg / B剤3kg 使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください) 硬さ20(DIN 53505) 機能かたどり 伸び(%)700(DIN 53504-S1) 密度(g/cm3)1.1(23℃・DIN 53479 A) 外観半透明 粘度(mPa・s)20000(23℃・B型粘度計) 硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬化剤比率M 4600 B 混合比 10:1 標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間) 引裂強度(N/mm)25(ASTM D 624 B)
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 主剤
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。 トラスコ品番332-3391 質量(g)1183 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分シリカ・炭酸カルシウム 粘度12Pa・s 硬化時間(時間)24(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 可使時間(時間)1
1個(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭化成ワッカーシリコンシリコーンオイル AKシリーズ
エコ商品
一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など 成分ジメチルシリコーンオイル 無色 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 使用温度範囲-50~150℃ 質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準) 質量(g)29 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10g)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体シリコン専用に製作された型枠で、今まで以上に完成度の高いシリコン型を作ることができます。
セット内容プラスチックプレート(2枚)、湯口付き金属フレーム、ゴムバンド(2枚) 寸法(mm)51×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人肌のゲル原液 透明 エクシール 動画あり
エクシール人肌のゲル原液 透明
エコ商品
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。 トラスコ品番423-0442 材質主成分:シリコーン 質量(kg)1.17 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1250mL 危険物の性状非水溶性
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化成ワッカーシリコンエマルジョン型シリコーン消泡剤
微量添加で優れた消泡効果を発揮することから泡立ちが懸念される各種製品、さまざまな工程にて幅広く使われています
用途一般、排水、繊維、排水処理、各種油剤の内添剤 pH約6 外観白色液体 希釈剤 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)