ワックス作業用タンク。ワックスモップを立てかけるフックや、適度な含有量に調節できる水切り用プレートがついています。用具類の収納もでき、キャスター付きのベースは収納時は蓋にすることもできます。
用途ワックス作業用、キャスター付、収納
材質タンク:ポリプロピレン、プレート:ステンレス、モップフック:ステンレス
質量(kg)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約560×375×610
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。ワイドモップとセットでお使いください。
余分なワックスをまんべんに落とし、スムーズなワックスがけが可能です。
ワックス用パッドを使用したワックスがけ作業に便利。
パッドに吸収した余分なワックスがしぼれるデザイン。
移動の際、ワックスの飛び散りを防ぐフタ付き。
質量(kg)4.5
寸法(横×奥行×高さ)(mm)680×370×41
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
プロフィットフラッシュモップワックス塗布用に開発した専用タンク。
均一塗布の作業がさらにしやすくなり作業効率もアップ。
仕様45cm幅対応
アズワン品番64-8884-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量126mL
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
モップを上から押し当て、余分な水分をしぼるフラットモップ用しぼり器。
46cmのフレームに対応。
ジャニターカート(6173-88)や大容量クリーニングカート(9T72)に搭載可能。
質量(kg)3.7
寸法(横×奥行×高さ)(mm)670×360×40
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体
トラスコ品番432-0883
材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)約400
全長(mm)約1504
モップ寸法(mm)160×420
商品タイプ本体
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
45cmまでのウォッシャーが入ります。バケツ上部の二か所には水を流しやすい工夫がされています。把手は持ちやすいデザイン。
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
45cmシャンプーホルダー対応。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
形状角型
質量(g)1591
寸法(cm)50×25×24
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ワックスモップ替糸。ファスナー仕様で、糸の脱着が簡単。
用途ワックス用モップ、モップ替え糸
トラスコ品番432-0891
材質ポリエステル(吸水ポリエステル)100%
寸法(mm)160×420
質量(g)123
商品タイプ替糸
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用の高品質パッドです。
用途水拭き用
材質ポリエステル、ポリアミド
色ブルー
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。ワックスの塗布に。
質量(g)約400
クリーニングカート5011にセットし小物入れとして使用できます。
材質ポリプロピレン
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×218×205
商品タイプ本体
船底形状のホルダーが床面にしっかり均一に追随。
脱着容易なマジックテープストッパー採用。
寸法(cm)45
アズワン品番64-8884-80
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類フローリングモップ
全長(mm)約1560
パイプ径(Φmm)22
材質(プレート)アルミニウム
材質(ハンドル)アルミパイプ
タンクにワックスを入れ、速く、きれいに、簡単にワックスがけができ、さらに無段階調節ダイヤル式で微妙なワックス液量を調整できます。
モップはワンタッチで装着でき、水洗いして何度も使用できます。
材質ワイパー部分:ABS、タンク:ポリプロピレン、柄:アルミニウム、モップ:白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)、持ち手:エラストマー合成ゴム
寸法(mm)(ワイパー)250×110
全長(mm)1200
質量(g)約770
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。
種類水拭きモップ
仕様カラ拭き・水拭き
材質(糸)ポリエステル
寸法(mm)約150×450
質量(g)約105
超繊維クラレの「コスモトロン」の使用により、優れた液ばなれと抜群の作業性を発揮、確かな膜厚を実現します。
コンパクトな角バケツです。35cmのシャンプー入れや、小物入れにもなります。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
形状角形
質量(g)286
寸法(cm)42×24×18
商品タイプ本体
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。
タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量294mL
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。
油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。
細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。
国際規格をクリアした環境対応商品!
吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。
低発泡性なので短時間で処理。
【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】
使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。
消防法上の備蓄制限なし!
本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。
質量(kg)18
タイプ希釈タイプ(3~100倍)
使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機
界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切。消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。
希釈倍率汚れに応じて3~100倍に希釈使用
液性中性/消泡性
保存環境直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
消費期限1年以内
商品タイプ業務用
パイプ類・鉄骨・タンク・フェンスなどの塗装から、自動車の洗浄・ワックスがけや、塗油、パフがけなど広い用途に使用できます。
材質ポリエステル
タイプミット型
毛丈(mm)約13
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
ワックス標準装備。
効率のよい5kW温水ヒーター。
ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。
ステンレス製大型温水タンク。
洗車コースは充実の6コース。
時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。
一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり)
電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。
万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅
質量(kg)機体:200
電源三相200V/30A
タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347
安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置
ヒーター保温:AC200V/200W
吐出圧力(MPa)7.8
高圧ホース(m)3/8B×10
電動機AC200V/2.2kW
設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円)
ポンプ三連セラミックプランジャー
工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能
吐出量(L/H)750~900
洗浄温度(℃)30~50(可変)
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
61日以内出荷
キットパスの魅力がたくさん詰まったバッグです。付属のHowToBookを見ながらキットパスの様々なテクニックが習得できるセットです。キットパスは、16色です。バッグは、フェアトレード、バングラディッシュのジュート麻を使用しています。あそびかたHowToBookには、キットパスを使ったテクニックが満載です。
用途固形マーカーのセット。
仕様キットパス:16色
セット内容キットパス16色×1・水筆×1・スポンジ×1・パネル×1・ボード×1・クロス×1・あそびかた×1・ステンシル用シート×3
材質キットパス:ワックス・顔料、水筆:(本体)PP・(水タンク)PE、(リバーシブルパネル)ポリエチレン・PET・(エソラ)PE・(ステンシルスポンジ)PP・スポンジ・(ステンシル用シート)ストーンペーパー。
適合年齢(歳)3以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード