材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類丸ワッシャー
表面処理三価クロメート
表面処理三価クロメート
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)
種類平ワッシャー
規格JIS規格品
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理三価クロメート白
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)
種類スプリングワッシャー
規格JIS規格品
表面処理三価クロメート
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
エスコ品番EA949LX-306
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質鉄
種類平座金
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類外歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(三価クロメート)
呼びM4
入数250個
内径×外径×厚さ(mm)4×16×1.0
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
メッキ三価クロメート
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状鍋セムス
材質/仕上鉄/三価クロメート
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ