材質SUS316
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949ZB-101
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)20
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949ZB-10
1セット(20個)
¥100
税込¥110
当日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M6
材質鉄(または標準)
外径D(Φmm)20
厚さt(mm)2.3
表面処理ダクロ
種類角ワッシャー
寸法d(mm)6.6
寸法t(mm)2.3
寸法D(mm)20
1箱(400個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)2
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)10.5
呼び寸法M10.5
外径(Φmm)20
表面処理ニッケル
内径公差(mm)0.3
1箱(500個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
ねじ(mm)65
材質(座金)SUS304
パッキンEPDMパッキン
材質(座金)三価ユニクロ
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
ねじ(mm)65
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
用途波板+木材
材質SUS304
長さ(mm)75
太さ(mm)3.4
パッキン黒フェルトパッキン
1袋(100本)
¥5,500
税込¥6,050
5日以内出荷
色白色不透明
種類平ワッシャー
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
パッキンネオパッキン
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
パッキンネオパッキン
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
こんなお得な商品も!

フラットワッシャー
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
種別平座金
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~45
種類平ワッシャー
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)90
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリスライダー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
材質ウレタン(エーテル系)
硬度(ショア A)95
耐熱温度(℃)1300
材質アルミナ96
種類平ワッシャー
形状両面研磨
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ