材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)6.2
外径(Φmm)12.7
厚さ(mm)3.8
エスコ品番EA949ZC-6
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質ナイロン
種類ローゼットワッシャー
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質PP(ポリプロピレン)
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
厚さ(mm)1
材質ポリアセタール
種類丸ワッシャー
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)15
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
材質PTFE
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
材質樹脂
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZB-6
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)
表面仕上げニッケルめっき
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZA-62
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)14
厚さ(mm)1.2
エスコ品番EA949ZA-63
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)11
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949ZA-61
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)PA
表面処理(本体)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用連結ボルト
ねじサイズM6
付属品クッション
材質スチール
色ユニクロ
ねじピッチ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)EVA樹脂
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ
付属品クッション
材質スチール
ねじピッチ(mm)1.0
適合ビット2番
サイズ(mm)20
ねじサイズM6
材質(クッション)EVA樹脂
材質ナイロン
種類セットワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質鉄(または標準)
表面処理樹脂着色 アイボリー
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ