166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)






1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。購入しやすい少量パックです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1パック(4個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
115 税込127
当日出荷



優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1箱(500個)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類シール座金 耐寒耐熱温度(℃)-50~120
1個ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類シール座金 耐寒耐熱温度(℃)-15~230
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類シール座金 耐寒耐熱温度(℃)-40~140
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類シール座金 耐寒耐熱温度(℃)-50~230
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類シール座金 耐寒耐熱温度(℃)-50~230
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじサイズM5×11mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-13 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)41 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
315 税込347
当日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷


締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(500個)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ 動画あり
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプコーナー 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 適合10t車まで通行可能 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 エコマーク認定番号23 128 018
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

キーパーシールワッシャー
エコ商品
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
193 税込212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)