39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



1箱(400個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質ステンレス 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 寸法k(mm)3 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45 寸法dc(mm)10
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(8本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理三価ホワイト 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ナベ頭にワッシャーを付けたような形状で座面積が広く確保できるタッピンねじ1種です。
用途座面積を広くとる施工に。 材質鉄/ユニクロめっき 十字穴番号2 頭部形状ナベワッシャーヘッド 穴の形状十字穴
1パック(139本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(1300個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)5 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1800個)
6,498 税込7,148
10日以内出荷


ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ゼロクロームSW 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(2000個)ほか
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームホワイト 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本) 形状二重ソケット 寸法D(mm)5 仕上クロームメッキ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆 耐荷重(kg)モニタ:15 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:35 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)35 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。 ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数 セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100m、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:15 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)15 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

シンエイテクノダイヤタッチバー BO
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
1枚ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約22 耐震性6強 タイプ連結板金具SセットP アズワン品番64-3279-92
1セット
4,998 税込5,498
15日以内出荷

連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約32 耐震性6強 タイプ連結板金具MセットP アズワン品番64-3279-93
1セット
5,498 税込6,048
22日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
グレー
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など 表面処理亜鉛メッキ 質量(g)173.2 圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28 材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷