バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに
定格電流(A)30
トラスコ品番788-5351
セット内容赤・黒各1
材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂
全長(mm)85
質量(g)50
最大開口(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
推奨適合工具ホーザンP-706
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。
付属品絶縁カバー
セット内容大口グリップ 赤 黒 2個組
電流(A)30
電圧(V)100
最大開口(mm)28.6
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)
材質(本体)鉄
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
メッキニッケル
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード