カテゴリ

  • 切削工具(2,750)
  • 作業工具(123)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 医療(1)

「ワルター」の検索結果

2,880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23Gワルター
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33Gワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM23G ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM23Gワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33Gワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10Cワルター
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。トラスコ品番412-8710タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングCermet+TiCN+TiAlNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01 ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。トラスコ品番700-1647タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20Gワルター
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番608-4356タイプ中荒加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.67コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状80°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01Cワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 三角形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 三角形ポジチップ WEP01Cワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工コーナー半径(mm)RE:0.37適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主AN:7
旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01Cワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01Cワルター
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP05G ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WPP05Gワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01ワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20Gワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-1618穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 35°菱形ネガチップ WPP05G ワルター旋削用 35°菱形ネガチップ WPP05Gワルター
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。タイプ中荒加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.606コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01Gワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01G ワルター旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01Gワルター
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.606コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 三角形ネガチップ WKP01G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WKP01Gワルター
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20G ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20Gワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0091穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 三角形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP20Gワルター
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0113穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05Gワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01G ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01Gワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 三角形ネガチップ WPP05G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP05Gワルター
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01G ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01Gワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP05G ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WPP05Gワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP05G ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP05Gワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0106タイプ荒加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 正方形ネガチップ WPP05G ワルター旋削用 正方形ネガチップ WPP05Gワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.7コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01 ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01ワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FP4 ワルター倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FP4ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MM4ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4ワルター
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4ワルター
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiAlN適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FM4ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
倣い旋削システムチップ WL...-VC... ワルター倣い旋削システムチップ WL...-VC...ワルター
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4ワルター
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MP4 ワルター倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐MP4ワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの中加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210 ワルターボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210ワルター
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。
用途内径倣い旋削加工用。端面旋削加工用。端面溝加工72.5°倣い加工品名Walter Turn 倣い旋削加工システム ボーリングバー
ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1211 ワルターボーリングバー 倣い旋削加工システム W1211ワルター
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。
用途内径倣い旋削加工用。端面旋削加工用。端面溝加工50°倣い加工品名Walter Turn 倣い旋削加工システム ボーリングバー
ボーリングバー 内径溝加工 G4221...-P ワルターボーリングバー 内径溝加工 G4221...-Pワルター
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。
用途内径溝加工用。品名Walter Cut ボーリングバー適合チップDX18・・
外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...-P ワルター外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...-Pワルター
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。
用途30°または50°傾斜の倣い加工用。押し方向および引き方向への旋削加工用。品名Walter Turn 倣い旋削加工システム 外径加工用バイト
...