適合壁付混合水栓取付脚全般,小便フラッシュバルブ全般,小便水栓全般
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
仕様T10-13用
材質ABS樹脂
外径×穴径(Φmm)46.5×14.5
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
排水パイプ外径32mm用ワン座です。
材質ABS
寸法(mm)32
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途止水栓用
寸法A(mm)15
材質ステンレス
呼び13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
・排水トラップの化粧座金。
外径(Φmm)72
適合パイプ径32mm用
材質黄銅
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
樹脂製トラップ用の目かくし用ワン。
パイプ直径25mm用。
穴径(Φmm)25.5
外径(Φmm)67
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
内径(Φmm)72
寸法A(mm)72
寸法B(mm)38
寸法C(mm)16
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
内径(Φmm)60
寸法A(mm)60
寸法B(mm)25
寸法C(mm)16
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
内径(Φmm)66
寸法A(mm)66
寸法B(mm)32
寸法C(mm)16
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ステンレス製の化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS304
ツバ径Φ50、Φ58配管アダプター用のワン座。
高さ(mm)16
穴径(Φmm)21
呼び径1/2
外径(Φmm)60
1パック(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
真鍮製のM型化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1セット(1個)
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
付属品ワンタッチノズル
普通に使っていても節水効果があります。
仕様洗濯機用水栓、固定コマ(JIS製品)
付属品ツバ付ワンタッチノズル
高さ(mm)15
内径(Φmm)21.5
外径(Φmm)46
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。
送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
材質黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13A
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
使用温度(℃)1~95
ワントーンカラーが映える、角丸マルチスツール。フラットな木製の座面を採用した為、サイドテーブルとしてもご使用いただけます。
フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)468×468×458
材質(座面)集成材、ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

クッション ゲルタイプ 多用途
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異の衝撃吸収力を持つゲルクッション。二重ハニカム構造と高弾性ゲルが体圧を吸収・分散して腰への負担を軽減。通気性も抜群のため、長時間使用の際のムレを防ぐ。デスクワーク・ドライブ・車いす・スポーツ観戦・固い座面に最適。丸洗い可能。付属のメッシュカバーも外して洗濯できる。
用途オフィス・自動車・車いす・スポーツ観戦などに最適なジェルクッション。デスクワーク、快適ドライブ、座り仕事、腰痛対策、骨盤矯正にも。
付属品メッシュカバー
材質本体:SEBS、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×370×35
アズワン品番64-3286-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質/仕上本体:青銅製
質量(g)214
寸法L(mm)35
寸法d(mm)29
寸法d2(mm)52
寸法d3(mm)52
適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
ワントーンカラーが映える、小型キャスター付きの角丸マルチスツール。フラットな木製の座面を採用した為、サイドテーブルとしてもご使用いただけます。
フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装
キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)482×492×458
材質(座面)集成材、ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法適合
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
材質樹脂
形状エルボ
材質/仕上本体:青銅製
適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ