4つの改良で、時間短縮・初期投資の軽減・ロスの軽減などオペレーション短縮に貢献!
通常品は液漏れを防ぐ為、スプリングが硬く注ぐ時にグラスが割れる時がありました。
本体構造を変える事によって、スライド部分からの液漏れを大幅に防ぐ事が可能になり、ロスが大幅に軽減しました。
アームを4本に変えた事で、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。
均一な加圧によりスライド部の変形や摩耗の軽減にも一役買っています。
本体構造を見直し新たな構造に作り直したので注ぐ時間が大幅に短縮。
今までと比べ、30~40%の時間短縮を実現しました。
1台で2役(KNV-45Qのみ)。本体のカップは全量で注ぐと45mLですが途中のラインで止める事により、約30mLを計測する事ができます。
よく使う45mLとの兼用型で購入金額の軽減を実現しました。
材質(本体)PET樹脂
品名・タイプポーラー
耐熱温度(℃)80
アームが4本あり、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
アームが4本あり、押し上げる力が均等化され、注ぎやすくなりグラスの破損防止とスピーディな作業を実現。
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
品名・タイプメジャースタンド
材質スチールポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×350
最高高さ(mm)450
取付厚(mm)41まで
材質ポリスチレン
品名・タイプポーラー
寸法(外径×高さ)(mm)Φ245×545(最大630)
容器に注入ピッタリ止まる!。日本酒・焼酎などを小さな容器に注ぐときや、補充に便利に使えます。注入が早い!(100c.c./約3秒)。量の調整は、付属のスペーサーで簡単に4段階調節できます。
材質ステンレス・樹脂
質量(g)2640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×145×410
品名・タイプ酒燗器
TKG品番9-0838-0101
TKG品番(2017)6-0756-0101
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます
一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
寸法(mm)本体:78×137×H187、スタンド:60×177×H460
品名・タイプメジャースタンド
材質注ぎ口/MS樹脂、半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイト、キャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
ピッチ(mm)最大固定:42
外寸(mm)本体:145×H390
品名・タイプメジャースタンド
EBM品番4923800
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
本体、蓋:ステンレスホテルパン:ポリプロピレン容量:約1.6L。ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等 液体状のものに御使用でき、ワンショット約 15c.c.の一定量を供給できます。すべり止め用ゴム足付。
ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック
全長(mm)300
TKG品番9-0520-0601
TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
品名・タイプメジャースタンド
材質スチールポリスチレン
寸法(外径×高さ)(mm)Φ245×545(最大630)
大容量ボトルに最適!。ノズルを引き上げて下せば、1プッシュでおよそ30mL抽出できます。お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。
全長(mm)430
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途スピリッツ用
材質キャップ:ポリプロピレン、本体:真鍮、コルク:ポリエチレン
全長(mm)96
品名・タイプポーラー
TKG品番9-1922-2701
TKG品番(2017)6-1720-2701
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
オリーブオイルなどにもご使用できます。
材質ステンレス・EVA樹脂
全長(mm)150
口径(Φmm)18~22(適合)
品名・タイプボトルストッパー
TKG品番9-1922-3101
TKG品番(2017)6-1720-3101
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。
背面マグネットで取付けが簡単にできます。
付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。
事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。
収納数7オンス紙コップ約50個
適合サイズ7オンス(205ml用)
付属品取付用ネジ2本
材質ABS+PC+磁石
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
全長(mm)100
適合ボトル口径(Φmm)18~22
品名・タイプポーラー
関連キーワード