20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm)110 トラスコ品番859-2319 材質アルミ ブルー 線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ 全長(mm)112 質量(g)70 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm)古美9ピン1.0 サイズ(mm)110 切断能力(Φmm) 軟銅線1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

C-356 インナーワイヤープライヤー ホーザン 動画あり
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170 質量(g)235
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm)150 トラスコ品番853-4965 材質ステンレス 質量(g)90 タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)110 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)55 寸法A(mm)110 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) 適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,188 税込3,507
当日出荷

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター 材質ナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法。片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。
仕様手動 付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 質量(kg)2.9 曲げ角度~90° 曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-84 曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ParkTool(パークツール)インナーワイヤープライヤー
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷


ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685 材質ナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に 適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ) トラスコ品番859-2940 材質(本体)アルミ 曲げ角度45~90°
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm)10~13 質量(g)2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)約27 耐荷重(kg)490 引張強度(N)1078/取手 耐荷重(N)4900 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)333
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)