軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様左右兼用
種類抜き差し丁番
仕上サテン仕上
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)50
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)40
タイプワンタッチ取付タイプ
種類抜き差し丁番
材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)45
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です
材質(軸)ステンレス鋼
仕上サテン仕上
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用
質量(g)70
取付穴あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左右兼用
質量(g)90
取付穴あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ネジ付、ヘッダー付
付属品木ねじステンレス
寸法C(mm)3
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
全長(mm)40
幅(mm)30
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)7
ねじ穴数4
穴径(Φmm)3.2
質量(g)21
材質/仕上ステンレス(SUS304)
適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様右用
質量(g)40
取付穴あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
用途計測機器、理化学機器、トランク等
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法d(Φmm)3
仕上研磨
・軸を引っ込めた状態で保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。・HG-OTA45は左右の向きがあります。それ以外は左右兼用です。・上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
仕様左用
質量(g)40
取付穴あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。取り付け・取り外しが容易に行える抜差タイプです。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨(シャフト)SUS304(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色
使用温度範囲(℃)-40~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
穴径(Φmm)3.2
取付穴あり
ねじ穴数6
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード12761
1個
¥1,911
税込¥2,102
当日出荷
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地
材質鋼
質量(g)71
種類ピボットヒンジ
材質(軸)鋼/有色クロメート処理
仕上素地
本体長さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード