軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
最低作動圧力(MPa)0.05
使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。
小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。
プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。
従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。
急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。
弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。
材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に
空気圧シリンダの高速駆動に
使用流体圧縮空気
関連キーワード