こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類R
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
接続ねじ3/8
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
接続ねじ3/8
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ノングリース仕様
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類Uni
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ