20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
709 税込780
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用 材質POM、黄銅 呼び径13
1個
749 税込824
当日出荷



PT17-1F 自動洗濯機元口 SANEI 動画あり
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール ストッパーあり
1個
589 税込648
当日出荷

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番326-1123 材質POM、亜鉛 パッキンNo.772-900
1個
889 税込978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合 適合ホース内径(Φmm)15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g)71 トラスコ品番818-7304 材質(主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PT17-1X-1 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI 動画あり
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ元口なし 質量(g)300 ホース長さ(m)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,288 税込1,417
当日出荷

用途洗濯機用水栓 仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷