【腕のアシスト力の確保】
たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、状態を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。
【コルセット機能で腰をサポート】
腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。
【軽量・柔軟】
まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。
【装着・操作が簡単】
装着は7ステップで完了。面ファスナーによる固定で簡単に着脱可能です。
用途掘削 草刈り 雪かき 重量物運搬 掘る 持ち上げる
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
サイズM
質量(g)377
ウエスト(cm)70~90
アズワン品番64-7949-34
大腿廻り(cm)45~65
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。
正しい持ち上げ姿勢をサポートします。
3ステップで簡単に装着できます。
サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。
用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。
材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色ブラック
ふくらはぎ周り(cm)45~65
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプソフトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。
物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。
腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。
下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。
インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。
吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。
抗菌消臭素材です。
蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
色グレー×ブラック
タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート)
上腕周り(cm)25~33
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ!
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。
人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造
無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。
新開発の特殊高反発バネ
アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。
背筋力強化サポート
上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート
腰サポートベルト
下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。
ワンタッチ分離構造
ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。
脚力アシスト
独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)
タイプ男女兼用
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です)
マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。
脚はワンタッチで折りたたみ可能。
軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。
エアコン等据付け作業に威力を発揮します。
リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。
外部動力が要らず経済的です。
しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。
操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。
キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大荷重(N)(持上げ)686
回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)
操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
高反発ゴムで重量物運搬などの持ち上げをアシスト
人工筋肉で姿勢維持をアシスト
軽量柔軟でウェアラブル
電力不要で稼働時間に制限なし。低価格。
装着・操作が簡単
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。
誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。
マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。
働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。
マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。
パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし
軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg)
簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず
お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現
防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ
仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]
タイプタイトフィット
アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉
供給方式手動式空気入れ
本体質量(kg)3.8(カバー含まず)
保護等級IP56
保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)
使用環境温度(℃)-30~50
駆動源圧縮空気
上半身全体に強化素材のバネが入っており、背中から腰にかけての曲げ伸ばしを強力にサポートします。ムレないメッシュ素材で通気性がよく、夏場の使用も快適です。内部で交差するベルトで身体に合わせて簡単調整。強力マジックテープでワンタッチでしっかり固定します。膝サポーターは取り外しもできます。身体にフィットする設計なので、シャツや制服・作業着の下に着たままで一日中過ごせます。装着は強力なマジックテープとバックルだけ。毎日の脱ぎ着が簡単です。中性洗剤で手洗いができます。汗をかいても安心。男女兼用です。
用途お仕事や作業の時の、腰への負担軽減に。建設業・製造業・物流業・農業・整備業などに携わる方々に。介護・保育士の方々に。引っ越し、雪かきなど現場作業の際に。
本体高さ(mm)30
本体質量(g)750
材質ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軽い力でがっちり締める骨盤ベルトで腰を正しい位置に安定させ、脊柱起立筋に沿った伸縮ゴムで中腰姿勢を楽にします。脱着が容易で3ステップで装着可能です。背部ポケットに保冷剤を入れると熱中症対策、保温材を入れると冷え対策ができます。
適合部位腰部
腰の土台である骨盤を軽い力でしっかり固定する特許構造により、腰への負担を軽減します。
本体部分はメッシュ素材を使用しているので、ムレにくく、長時間着用可能です。
材質ナイロン、ポリエステル、ゴム、ポリアセタール、ポリウレタン
T型のサポートベルトにより、中腰作業や前掲作業での腰・背中のサポートを行います。腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。股間部は前開きでお手洗いもスムーズです。特許構造によりインナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。抗菌消臭素材です。蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の疲労軽減に
色グレー×ブラック
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
軽い力で骨盤をガッチリ固定。食事介助等、腰を曲げる動作が多い方に。
機能通気性
素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアセタール
洗濯方法手洗い可
背幅(cm)約11
関連キーワード