476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16 タイプ3ッ爪 爪敷3爪 チャック外径(Φmm)Φ165
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

1個
189,800 税込208,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションワークグリッパー
長さ(mm)16.5 幅(mm)10(-0.05/0) 厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 材質(本体)超硬 質量(g)13 材質(チップ)超硬 表面処理(本体)- 熱処理(本体)- 硬度(本体)HRC72
1個
7,275 税込8,003
4日以内出荷

ナベヤグリップパッド丸型
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
熱処理焼入HRC60 表面処理黒染め 寸法E(mm)4.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナベヤグリップボルト
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め 材質SCM440(先端部:超硬) 熱処理焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナベヤグリップパッド角型
エコ商品
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51 熱処理焼入HRC60 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 仕様クランプ用治具
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションMTBU・TBU ボールユニット(スクリュータイプ)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 MTBU-UR 当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。 3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください.
質量(g)11 タイプウレタンスクリュータイプ 寸法F(mm)5 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)14 寸法B(mm)25 寸法C(mm)8 寸法A(Φmm)M10×1.5 許容荷重(N)7800 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ニューストロング販売グリップ パット(角タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド 材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染 厚さ(mm)10 仕様クランプ用治具
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト 質量(g)3 寸法H(mm)10 寸法D(mm)8(0/-0.13) 寸法Lf(mm)5 寸法MM4×0.7
1個
1,242 税込1,366
4日以内出荷


1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62 質量(g)21 寸法H(mm)12(0/-0.13) 寸法A(mm)3 寸法W(mm)16(0/-0.13) 寸法MM6×1
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)5 寸法D(mm)(0/-0.13)10 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)1 寸法D(mm)(0/-0.13)10 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)2 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)5 MM5×0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D7.8 C3 ねじサイズM6
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 F1.6 D2.8 C2.3 ねじサイズM3
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 H12 質量(g)2 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)6.4 MM5×0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)3 寸法D(mm)(0/-0.13)16 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)23 寸法D(mm)(0/-0.13)20 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D0.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D7.9 C3 ねじサイズM4
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)39 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D5.4 C3 ねじサイズM10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

B(+0.13/0)4 材質(本体)超硬 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D3.4 C3 ねじサイズM10
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

B(+0.13/0)4 材質(本体)超硬 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 寸法D(mm)(0/-0.13)12 寸法Lf(mm)6.4 MM5×0.8
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)37 寸法D(mm)(0/-0.13)25 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)7 寸法D(mm)(0/-0.13)25 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)4 寸法D(mm)(0/-0.13)20 寸法Lf(mm)5 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

B(+0.13/0)3.2 材質(本体)超硬 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷