革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン
色ブラック/ブルー
規格規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC
耐圧迫性荷重(kN)15
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。
材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタン
色ブラック
規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC
耐圧迫性荷重(kN)15
高度クリーンルームに好適なハーフブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
色ホワイト
タイプハーフ
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
グレードクラス100相当
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値10^6~10^7Ω
機能軽量、クッション性、静電
足幅EEE
材質(底部)ポリウレタン
靴タイプブーツ
高度クリーンルームに好適なロングブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
色ホワイト
タイプロング
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
グレードクラス100相当
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値10^6~10^7Ω
機能軽量、クッション性、静電
足幅EEE
材質(底部)ポリウレタン
靴タイプブーツ
関連キーワード