「ワークライト 24v 小型」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 色温度6000K 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)8 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
当日出荷

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 明るさ800LM 色温度6000K 防滴構造IP67 材質アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール) 材質(レンズ)アクリル製 消費電力10W 配線長約420mm 付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 質量(g)210 適合車種汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)8 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
欠品中

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

用途自動車やトラックの荷台に 材質(本体)アルミ 質量(g)210 電圧(V)DC10~30 消費電力(W)6 取付ボルト8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×30(ステー部除く) 材質(レンズ)アクリル樹脂 明るさ(Lm)1050 材質(ステー)ステンレス 防水IP69
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト 材質(本体)アルミ製 本体質量(g)約470 消費電力36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64 防塵防水性能IP67 配線長約220mm LEDCREEチップ 12pcs x3w 動作電圧DC 10-30V 12v 24v 適合車種汎用 LED寿命(時間)約50000以上 LED使用数(個)6 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDワークライト
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途フォークリフト 仕様LED作業灯:12V~24V 消費電力(W)6(1.5×4) 色温度(K)約6000 防塵防水性能IP69 明るさ(Lm)1050(理論値) 動作電圧(V)DC10-30 ビームタイプフラットビーム
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ 電圧(V)10-30 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1 形状角型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 定格電力(W)15 光源LED 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED使用数(個)8 防水保護等級IP68/IP69K 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ 電圧(V)9-32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1 形状丸型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 定格電力(W)15 光源LED 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED使用数(個)8 防水保護等級IP68/IP69K 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W)8×2 対応12V/24Vバッテリー対応 キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2 サイズ(Φmm)70
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状丸型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K(防水) 電球の種類LED
1個ほか
4,788 税込5,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1 形状角型 材質(本体)アルミ合金 電圧(V)9-32(12/24共用) 定格電力(W)3 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9 発光体OSRAM 3W LEDx9 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力10W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050 質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440 材質樹脂、アルミ、スチール他 バッテリー電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動 ブレード搭載:日本製トリプル3D刃 ストローク数(回/分)0~2700 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 電源タイプ充電式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用 光源白熱球
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業充電式LED小型作業灯
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED 保護等級IP65 芯数2 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命充放電約500回 電源タイプ充電式 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ 防塵防水性能IP 67 動作電圧10V~30V LED使用数(個)9 防水保護等級IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm)202×72×高さ35 定格DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 動作電圧DC12/24V兼用 適合車種12V/24V兼用 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)