高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
円筒形のかぶせ箱です。ギフトボックスとして。
材質紙管+特殊紙
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質紙
分類花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)内22×9.8/22.5×10.5
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
用途歩行用
材質SUS304
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
色透明色
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質紙
分類花器 ベース
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質紙
分類花器 ベース
寸法(cm)内寸:Φ9×内寸H3.8
寸法(Φ×高さH)(cm)Φ9.5×H4.6
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
関連キーワード