20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。
用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。 セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書 測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃ 質量(g)400 温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5 アナログ出力0~1VDC センサーVaisala DRYCAP 精度(℃)±2 使用圧力範囲0~20bar 動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー) 電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ハンディ露点計/湿度温度計用指示計で、同時に2本のプローブ接続が可能です。
仕様●動作温度:-10~+40℃●保管温度:-40~+70℃●本体メモリ:2,700データ(PC接続/データ読み出しには別途専用USBケーブルが必要)●ACアダプタ/充電式NiMHバッテリー付属●ハウジング材質:ABS/PC配合材●質量:400g アズワン品番65-5722-82
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。
測定範囲0~20%(CO2) 動作温度範囲(℃)-40~60 プローブ長(mm)96 付属品CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14) プローブ径(Φmm)25
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
22日以内出荷

ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm アズワン品番65-5722-86
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

VAISALA(ヴァイサラ)デジタル温湿度計
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH 電源単3電池×2(付属) 精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃) 機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約130(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃)0.1 サンプリング0.8秒/回 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)5×5 有効期限(年)3(屋内使用) 精度(℃)±2 発色温度(℃)70 発色白→赤 示温部寸法(mm)5×5
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲温度: 0℃~50℃ 湿度: 10%rh~95%rh 湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 外部センサ:-19℃~70℃ 付属品外部温度センサ ソフトケース(ネックストラップ付) 単4アルカリ乾電池×2本 材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 精度温度:±0.6℃(0℃~50℃) 湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃) サンプリング周期約0.5秒 設置方式ハンディタイプ センサーコード長(m)約1.2 温度表示方式デジタル
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオン機械露点モニター
アズワン品番1-6778-01 質量(kg)約2.7 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)260×220×80 プローブ50×148×35(mm) 温度測定範囲(℃)-20~80 電源コード(m)2 外部出力0~5V 露点温度範囲(℃)-60~40 湿度測定範囲0.1~99.9%RH センサケーブル長さ(m)1.5
1個
199,800 税込219,780
欠品中

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約250(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g)175(電池含む) 電源単4電池×4 精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%) 測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~40℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29 温度表示方式デジタル
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。
仕様●長さ:約1.5m アズワン品番68-1074-22
1本
17,980 税込19,778
24日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。
仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6
1式
109,800 税込120,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナ膜を使用した露点計です。 表示器は記録計への出力を備えており、センサーチップは交換が可能です。
セット内容ND-TAセンサー、表示器、ケーブル(2m)、センサーブロックセット 質量(g)【センサー】150 電源(V)【センサー】DC24、【モニター】AC100~240(50/60Hz) 出力【モニター】4~20mA(最大負荷抵抗500Ω) 測定範囲(℃)【センサー】-100~20(dp)、【モニター】-100~20 最高使用圧力(MPa)【センサー】1 精度(℃)【センサー露点】±2(dp) 流量(L/min)【センサー】1~5(センサーブロック使用時) アズワン品番3-7626-01 流量【直接挿入センター】0.5~10m/sec 画面寸法(mm)96×97.5×48
1個
369,800 税込406,780
41日以内出荷

VAISALA(ヴァイサラ)交換用フィルター
コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
アズワン品番2-2027-11
1個
8,998 税込9,898
24日以内出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)